絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,972件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フード(粉じん用) マキタ

    フード(粉じん用)

    マキタ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    集じん用ホースが簡単に取り付けられます。
    適合機種411(P)
  • コレットコーン マキタ

    コレットコーン

    マキタ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • テンプレットガイド マキタ

    テンプレットガイド

    マキタ(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 吊り下げ用フック マキタ

    吊り下げ用フック

    マキタ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種CS551D、SD140D、SD180D
  • 集じんアタッチメント マキタ

    集じんアタッチメント

    マキタ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンドホイール用
  • ジョイント100アッセンブリ マキタ

    ジョイント100アッセンブリ

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    他社の木工機等、Φ100フードの接続に。
  • インパクトドライバ(100V) マキタ

    インパクトドライバ(100V)

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
    付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付質量(kg)1.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • マックパック タイプ1~4 セット マキタ

    マックパック タイプ1~4 セット

    マキタ(4件のレビュー)
    19,880税込21,868
    1セット
    当日出荷
    スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! スマートに大容量収納を実現!
  • チェーンソー(充電式)用チェーン刃 マキタ

    チェーンソー(充電式)用チェーン刃

    マキタ(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    適合MUC250DRD用型番91PX-40E
  • シャー マキタ

    シャー

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
    付属品六角棒レンチ、レンチホルダ全長(mm)255質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4000運転音(dB)79カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミ板2.5最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146振動3軸合成値(m/s2)7
  • ダイス マキタ

    ダイス

    マキタ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 帯鋸刃 マキタ

    帯鋸刃

    マキタ
    12,980税込14,278
    1組(3本)
    当日出荷
    定置式で優れた直進性
    用途各種管材の切断に適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W)材質BIM(刃先コバルトハイス)主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル、ステンレス、硬鋼
  • ケミカルアンカアダプタ マキタ

    ケミカルアンカアダプタ

    マキタ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    角ドライブsq(mm)12.7シャンク形状SDS-plus
  • 43型ドリルスタンド マキタ

    43型ドリルスタンド

    マキタ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
  • カンナ刃82(2入) マキタ

    カンナ刃82(2入)

    マキタ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    仕様研磨式適合機種1900BASP、(1001N、1900B)、KP0800A刃長(mm)82刃厚(mm)29
  • 生垣バリカン マキタ

    生垣バリカン

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
    付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式全長(mm)1042質量(kg)3.7電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)650刃の種別特殊コーティング刃仕様ストローク数(min-1[回/分])1600カーボンブラシ呼び番号407電源タイプAC電源式
  • フラッシュライトML100 マキタ

    フラッシュライトML100

    マキタ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    LEDで長寿命&小型、軽量!
    質量(kg)0.08(バッテリ除く)能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)光源高輝度LED連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
  • 電子トリマ マキタ

    電子トリマ

    マキタ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御全長(mm)204質量(kg)1.2電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])26000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
  • キーレスチャックセット品 マキタ

    キーレスチャックセット品

    マキタ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット付。
  • 電子ディスクグラインダー マキタ

    電子ディスクグラインダー

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    細径Φ56mm&ハイパワー! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
    全長(mm)281消費電力(W)1010最大出力(W)1400胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • 305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付) マキタ

    305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

    マキタ(5件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
    付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632質量(kg)8.8電流(A)15電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1430最大切込深さ(mm)(90°時)100カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)305
  • マルノコ盤 マキタ

    マルノコ盤

    マキタ(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
    付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能質量(kg)18電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])4600コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255最大切込深さ(mm)91使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91カーボンブラシ呼び番号CB-154
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    15度のボディ角度で天井、壁面の研削作業が快適! 二重絶縁で安心です。 高耐久&ハイパワーモータ搭載 高効率な冷却構造 握りやすい細径スリムボディ。
    付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20全長(mm)258タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • (JR189D用)プラスチックケース マキタ

    (JR189D用)プラスチックケース

    マキタ
    6,998税込7,698
    1ケース
    当日出荷
  • チェーン刃80TXL-51 マキタ

    チェーン刃80TXL-51

    マキタ(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
  • ダストバッグ マキタ

    ダストバッグ

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 充電式チェンソー マキタ

    充電式チェンソー

    マキタ
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    充電式チェンソーMUC258D(80TXL仕様)。23mLクラスで、最軽量※&高速切断、手首の負担減、軽快な取回し。80TXL仕様。◆特長。・23mLエンジン式クラスで軽快作業。進化した最適バランスと納得の切断性能。チェーンスピード24.0m/秒で快適かつスピーディに枝打ち作業をこなす、18V仕様の新型トップハンドルチェンソー登場。・手元の負担軽減&軽快な取回し。・最適バランス設計。手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。・縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減。クラス最軽量2.8kg(ガイドバー250mm装着時。)作業時の負担を軽減。・粘り強い使用感。アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブ採用。刃物ロック荷重は50%アップ。過度な押し付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすいので、刃物を押し付ける力の調整が容易。・エンジン式同等の優れた加速性能。トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。・「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※。過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。・新型スイッチ採用。厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。・クイック着脱フック。カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。・防滴・防じん「アプト」。・薄刃 80TXL仕様。ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。【薄刃80TXL仕様】。スプロケットノーズバー仕様/バッテリ・充電器標準付属モデル。ガイドバー長さ250mm:MUC258DRG。・脱落防止ナット。・オイルタンク残量窓。・金属製チェーンキャッチャ。・トリガ変速
    セット内容バッテリ(BL1860B)×1本+充電器(DC18RF)質量(kg)2.8電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27(実用)/約40(フル)チェーン形式80TXL-46Eガイドバー長さ(mm)250
  • マルチングプラグ マキタ

    マルチングプラグ

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ナイロンパッド ソフトA120 マキタ

    ナイロンパッド ソフトA120

    マキタ
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
  • ストレートビット6X12 マキタ

    ストレートビット6X12

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • コロ付フラッシュビット6X10 マキタ

    コロ付フラッシュビット6X10

    マキタ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • カットソー MAP005HM マキタ

    カットソー MAP005HM

    マキタ
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
  • カットソー MAM002BIM マキタ

    カットソー MAM002BIM

    マキタ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
  • カットソー MAM004SK マキタ

    カットソー MAM004SK

    マキタ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
  • 厚物鉄工用185 マキタ

    厚物鉄工用185

    マキタ
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20適合材
  • 充電式スプリットグラウンドトリマ マキタ

    充電式スプリットグラウンドトリマ

    マキタ
    77,980税込85,778
    1台
    7日以内出荷
  • バイス マキタ

    バイス

    マキタ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 延長パイプ マキタ

    延長パイプ

    マキタ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷