カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(51)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(20)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(8)
- オフィスサプライ(18)
- オフィス家具/清掃用品(88)
- 切削工具・研磨材(667)
- 測定・測量用品(19)
- 作業工具/電動・空圧工具(2,541)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(5)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(27)
- ねじ・ボルト・釘/素材(8)
- 自動車用品(19)
- 自転車用品(4)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(443)
- その他(11)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マキタ
- 3ページ目
3ページ目: マキタのすべての商品

18V 充電式洗浄機
マキタ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷付属品5in1ノズル、エクステンション、フォームノズル、クリーナピン、ホースアッセンブリ(6m)、ストレーナ質量(kg)2.1※BL1860B装着時、5in1ノズル、エクステンション除く。電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)888×99×239常用吐出圧力(MPa)【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8ホース長さ(m)6吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)機能防じん・防水 :APT給水方式水道(市販品ホースクランプ必須)/自吸(ため水・ペットボトル[別販ペットボトルアダプタ必須])吐出水量(L/min)常用:水道・自吸High:2.5、Low:1.5水温(℃)許容:40以下最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(33件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷収納に便利なフック付付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様トリガスイッチトラスコ品番491-5950セット内容本体のみ長さ(mm)966幅(mm)103質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)14集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約12バッテリー容量(Ah)1.3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約50適合バッテリーBL1013商品タイプ本体のみ
バルブステーコンプリート
マキタ(13件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷スポンジ付きで高い密閉性。適合機種4093D、4076D、4073D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD
電気ドリル
マキタ(11件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!付属品チャックキー仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7441長さ(mm)228質量(kg)1.2電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~3000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
ウルトラオート4
マキタ(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷ナイロンコードカッター。自動繰出式。付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)型番BH2433取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
サンディングディスク
マキタ(20件のレビュー)¥609~税込¥670~1箱(5枚)当日出荷吸じん穴付用途木工用適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030外径(Φmm)125砥粒WA
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(20件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式空気入れ
マキタ(13件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷長時間使用が可能な18V仕様登場。幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
500mm 充電式ポールヘッジトリマ
マキタ(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ
マキタ(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358刈込み幅(mm)260連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体のみ
充電式インパクトドライバ
マキタ(17件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流18V
マキタ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)色オリーブ高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25
充電式ディスクグラインダ
マキタ(11件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
鮫肌 プレミアムホワイトチップソー
マキタ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20
充電式クリーナー 14.4V カプセル式
マキタ(37件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。長さ(mm)981幅(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流14.4電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1430
充電式保冷温庫
マキタ¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ質量(kg)20能力-18℃~60℃に設定可能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)29冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:33g)圧縮感電保護クラスClassIII断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様USB
草刈機
マキタ(27件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)仕様ナイロンコード式質量(kg)2.3電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])11000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)250刈込み方式ナイロンコード
カクハン機
マキタ(15件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。用途低粘度用付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガードトラスコ品番416-6612質量(kg)3.2電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300対応材質吹付材(リシン)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152カーボンブラシ呼び番号322羽根径(Φmm)165