絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,946件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックペーパー四角 マキタ

    マジックペーパー四角

    マキタ(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、BO4555(吸じん穴付)寸法(mm)114×102タイプマジックファスナ式砥粒WA
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.2(バッテリ含む)全長(mm)225バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階カーボンブラシ呼び番号440充電時間(分)22
  • 充電式ハンドグラインダ マキタ

    充電式ハンドグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
    質量(kg)1.9(バッテリー含む)砥石軸(mm)(最大)8
  • 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V マキタ

    充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)177集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型
  • 充電式エアダスタ マキタ

    充電式エアダスタ

    マキタ(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
    用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮付属品バッテリ・充電器・ケース別売りセット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)タイプトリガー式電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)風速(m/s)200(最大)、163(平均)最大風量(m3/min)1.1真空度(kPa)10.3(最大)風圧(kPa)29.7(最大)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(1件のレビュー)
    9,890税込10,879
    1台
    当日出荷
    付属品ACアダプタ幅(mm)260質量(kg)1(バッテリー除く)高さ(mm)252タイプ床置き奥行(mm)148寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252モーター直流マグネットモータ首振角度(°)90機能左右自動首振機能・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120騒音レベル(dB(A))53給電方式充電式色(羽根)
  • パイプ マキタ

    パイプ

    マキタ(5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • ハンマ用グリス30g マキタ

    ハンマ用グリス30g

    マキタ(12件のレビュー)
    299税込329
    1個(30g)
    当日出荷
    用途グリスパック方式のハンマ用。危険物の類別非危険物
  • バッテリBL1050B マキタ

    バッテリBL1050B

    マキタ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場。腕への負担を軽減し、快適お掃除。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。バッテリ残容量表示付
    質量(kg)1.1(バッテリ含む)電圧(V)10.8連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約75
  • ホルスタ マキタ

    ホルスタ

    マキタ(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • 充電式ワークライト マキタ

    充電式ワークライト

    マキタ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    照度(Lx)全面点灯:240、横面点灯:190、上面点灯:190
  • 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • ストレートパイプ320(白 マキタ

    ストレートパイプ320(白

    マキタ(1件のレビュー)
    399税込439
    1台
    当日出荷
    適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)全長(mm)199質量(kg)1.4電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2チャック孔径(Φmm)6
  • 充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ

    充電式高圧洗浄機 MHW080

    マキタ(3件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    AC100V機同様のパワー
    吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0給水方式水道/自吸付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。吸込全揚程(m)最高1水温(℃)40以下最大吐出水量(L/min)6.3
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
    セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
  • 特殊コーティング(替刃) マキタ

    特殊コーティング(替刃)

    マキタ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電子ポリッシャ マキタ

    電子ポリッシャ

    マキタ(10件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
    全長(mm)210質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2.5能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
  • シガーソケットアダプタ マキタ

    シガーソケットアダプタ

    マキタ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    シガーソケットアダプタ付ADP14。入力:直流 12-24V。出力:USB-PD 65W(max.)。端子形状:USB(Type-C)。通電時、青色に点灯
  • コーキング剥し用 マキタ

    コーキング剥し用

    マキタ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    タイプTMA067
  • ロックコネクタ付ツナギコード マキタ

    ロックコネクタ付ツナギコード

    マキタ(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    マキタAC100V 式ツナギコード仕様園芸製品にご使用できます。
    コード長さ(m)10
  • ラバーパットセット76 マキタ

    ラバーパットセット76

    マキタ
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    適合機種100mm各種ディスクグラインダセット内容ラバーパッド76、ロックナット10-30
  • 電気グラインダ マキタ

    電気グラインダ

    マキタ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
    用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)全長(mm)375質量(kg)9.4電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
  • 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ

    充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能)

    マキタ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1着
    4日以内出荷
    充電式ファンジャケットFJ430D。風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減。「保冷剤ポケット付」2026年モデル。草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能※メーカー従来モデル比。◆草刈機・刈払機対応。草刈機の肩掛けベルト取り出し口付。生地は紫外線・赤外線反射加工のポリエステル素材を採用。◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地。・風量約40%アップ※。通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。・風通しに優れた通気口メッシュ。従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。・襟周りの寸法拡大。外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。・肩周りの膨らみ低減。二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。狭所作業時における引っかかり等を抑制します。・エアーサーキュレーション。風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)。保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。・ファスナ式ベスト切替。・ポケット内で操作可能。内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。・裾ドローコード付。・ペンポケット付
    セット内容服のみ素材ポリエステル
  • ロック付サイクロンアタッチメント(スノーホワイト) マキタ

    ロック付サイクロンアタッチメント(スノーホワイト)

    マキタ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
  • ブロワ集じん機 マキタ

    ブロワ集じん機

    マキタ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ホウキいらずでラクラクお庭掃除 型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい 使いやすい長さへノズルが伸縮 寄せて、集めて、1台2役 庭のお手入れ簡単クリーナー
    付属品ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)集塵機真空度(kPa)3.7(380mm水栓)集塵機風量(m3/min)7集じん量(L)25
  • ナイロンコードカッタアタッチメント マキタ

    ナイロンコードカッタアタッチメント

    マキタ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ナイロンカッター専用アタッチメント
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
    用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)バッテリー電圧(V)36(max40)最大トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600最大穴あけ能力(mm) 木工38最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.9(バッテリ含む)全長(mm)164本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ(11件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000~30000チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
  • 六角ボルト マキタ

    六角ボルト

    マキタ(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
  • ガイドバー マキタ

    ガイドバー

    マキタ(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • フラッシュライト 充電式懐中電灯 マキタ

    フラッシュライト 充電式懐中電灯

    マキタ(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    LEDで長寿命&小型・計量。
    質量(kg)0.06(バッテリ除く)電源(V)7.2能力径内350Lx以上連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah)光源高輝度LED連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)バッテリー電圧(V)7.2適合バッテリーBL0715
  • レシプロ刃 マキタ

    レシプロ刃

    マキタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組(5枚)
    当日出荷
    切断能力(mm)ALC-
  • グラウンドトリマアタッチメント マキタ

    グラウンドトリマアタッチメント

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ

    充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)

    マキタ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)180締付能力(コーススレッド)(mm)22~125付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器バッテリー容量(Ah)6.01充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N締付能力(コーススレッド)(mm)22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 充電式スプリットモータ マキタ

    充電式スプリットモータ

    マキタ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ ※商品詳細は掲載しております関連資料よりご確認ください。
  • 部品 充電式スプリット草刈機  MUX60DPG2M マキタ

    部品 充電式スプリット草刈機 MUX60DPG2M

    マキタ
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 充電器DC1001 マキタ

    充電器DC1001

    マキタ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    充電時間10.8V(内蔵式)バッテリ2.0Ah約4時間、10.8V(内蔵式)1.3Ah約3時間
  • 四角ナイロンコード マキタ

    四角ナイロンコード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
    寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)