- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マキタ
- 30ページ目
30ページ目: マキタのすべての商品
コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。
溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。
熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。
高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。
凸型先端形状。位置決めが容易。
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合機種(集じん機)電動工具接続時のアタッチメントとしてラバースリーブ18-21〔192202-3〕の代わりに使用できます(450(P)・451(P)・421S(P)は除く)
タイプ口元テーパー式
長さ(m)2.5
ホース内径(Φmm)19
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
底部より「10mm」の水があれば揚水可能。
各種工事の排水、揚水に。
連続24時間運転可能。
仕様モータ保護機能付
付属品ホースカップリング、ホースバンド
質量(kg)10.5
コード長さ(m)5
かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。
連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。
打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)10
カーボンブラシ呼び番号452
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付
付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65
質量(kg)1.7
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ)
コンタクトアーム方式採用!
硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線!
誤発射を防止トリガロック付
断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
釘装てん数(本)150
ステープル長さ(mm)7~10
ステープル幅(mm)10(RT線)
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品プラスチックケース
本体寸法(mm)165×235
作業量(目安)約6000本(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18
仕様シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)3.5
排気速度(L/min)50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/約50分
ポンプ1段式ロータリー
吸入口サイズ5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)100~115
到達真空度(Pa)20
1個
¥519
税込¥571
欠品中
適合機種1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。
粒度C36
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
適合機種100mm各種ディスクグラインダ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途溝つき用
適合機種HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2470F、HR2611F、HR2811F(HR200D、HR2450/F、HR3000C)
長さL(mm)215
寸法A(mm)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革
有効長(mm)75
全長(mm)100
適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK充電式レシプロソー:JR101D
品番B-K
切断能力(mm)発泡スチロール:50段ボール:30ゴム:10皮革:5
1インチ当たり山数-
1組(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コードの誤切断防止に役立ちます。
適合機種生垣バリカン全機種
種別腕用
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
仕様研磨式
適合機種1900BASP、(1001N、1900B)、KP0800A
刃長(mm)82
刃厚(mm)29
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])9000~22000
チャック孔径(Φmm)12
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付
付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)6
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5
トラスコ品番494-0423
質量(kg)12.4
対応材質木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505
カーボンブラシ呼び番号408
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)26
最大切込深さ(mm)(90°時)39.5
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)321
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
圧倒的な破砕力!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス
全長(mm)576
質量(kg)10.2
打撃エネルギーJoule(ジュール)18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号175
振動3軸合成値(m/s2)8
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
ペーパー径(Φmm)125
長さ(mm)175
幅(mm)123
全長(mm)175
質量(kg)1.5(バッテリ含む)
高さ(mm)153
電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000
パッド寸法(mm)123
バッテリーリチウムイオンバッテリー
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
角ドライブ(sq)19mm
寸法L3(mm)52
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
定置性で優れた直進性
用途各種管材の切断に
切断対象ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、ステンレス、硬鋼、電線ケーブル
材質BIM(刃先コバルトバイス)
1インチ当たり山数24
適合切断材ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管/(厚さ)4mm以下アルミ、真ちゅう、塩ビ管/(厚さ)4mm以下ステンレス、硬鋼/4mm以下電線ケーブル
1箱(3本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合機種9533・9526・(9520・9530)シリーズ全機種・9533CB・9553B・(9543)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
チャック能力(mm)2~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
先端を付け替え、様々な作業を快適に。平地での横振りの多い作業に。平地での草刈りや畦刈などがラクな姿勢に。コンパクトに折り畳めて持ち運び便利、ツールレスハンドルホルダ 工具不要でハンドルの角度が調整可能。自動車への積み込みにも。
用途※40Vmax本体のみ仕様