46ページ目:

4,010件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア・電気・充電式タッカ用ステープル マキタエア・電気・充電式タッカ用ステープルマキタ
999税込1,099
1箱(5000本)
3日以内出荷
ボードネジ マキタボードネジマキタ
3,298税込3,628
1箱(1000本)
3日以内出荷
逆接地アダプタ(3P) マキタ逆接地アダプタ(3P)マキタ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
特性アース付
プラスチックケース マキタプラスチックケースマキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合機種KP0800A/SP
ロックナットレンチ28 マキタロックナットレンチ28マキタ(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
適合機種9201、GV7000C
チャックキー マキタチャックキーマキタ
369税込406
1個
当日出荷
適合機種HR1820
パイプホルダ マキタパイプホルダマキタ
449税込494
1個
3日以内出荷
テンプレットガイド10 マキタテンプレットガイド10マキタ
169税込186
1個
当日出荷
Oリング マキタOリングマキタ
89税込98
1個
当日出荷から3日以内出荷
パンチプレートセット マキタパンチプレートセットマキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
サンディングペーパーを吸じん穴付きタイプにします。
適合機種BO4900V、9046
トリマベースアッセンブリ マキタトリマベースアッセンブリマキタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種3701/4401/3703
電動工具接続用ホース マキタ電動工具接続用ホースマキタ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合機種(集じん機)電動工具接続時のアタッチメントとしてラバースリーブ18-21〔192202-3〕の代わりに使用できます(450(P)・451(P)・421S(P)は除く)タイプ口元テーパー式長さ(m)2.5ホース内径(Φmm)19
充電式アングルドリル マキタ充電式アングルドリルマキタ
12,980税込14,278
1台
予約販売
握りが細い、細径コンパクト。 狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。 高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×52×77穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工12バッテリーリチウムイオン
送排風機 マキタ送排風機マキタ
38,900税込42,790
1台
3日以内出荷
余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
電源(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40付属品ダクトバンドベルマウス本体質量(kg)9.1回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240羽根径(Φmm)250定格出力(W)(50Hz/60Hz)265/370
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。 「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。 優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。 砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(45°)77切断能力(mm) 丸(90°)180対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプ平バイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)47
充電式ジグソー 本体 マキタ充電式ジグソー 本体マキタ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
150ミリランダムオービットサンダ マキタ150ミリランダムオービットサンダマキタ(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。回転数(min-1[r.p.m])1600~6800ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150電源(V)単相100電流(A)7.9消費電力(W)750コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号325振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)全長(mm)330付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24質量(kg)2.5
薄型溶着ダイヤ マキタ薄型溶着ダイヤマキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)1.3高さ(mm)-
樹脂刃255セット品 マキタ樹脂刃255セット品マキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
適合MUR2600・MUR1600/1601
ホルダAセット品 マキタホルダAセット品マキタ
4,898税込5,388
1セット
6日以内出荷
適合CG1400・CG1800
BCV01用肩掛ケバンド マキタBCV01用肩掛ケバンドマキタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
木工コアビット マキタ木工コアビットマキタ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
有効長(mm)40適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(5件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
使い方色々、 様々なシーンに!回転式クリップ (ライト部)2段階スイッチ生活防水IPX4腰用フック(バッテリホルダ部)エラストマ(ライト部のみ)カールコード(1.3m)
バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815コード長さ(m)1.3(カールコード)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]光源2.4W LED質量(kg)0.26(バッテリ除く)適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
集塵機用クランプ90 マキタ集塵機用クランプ90マキタ
499税込549
1個
当日出荷
仕様ホース固定用適合機種410・411(P)
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
スライドマルノコ
電源(V)単相100刃物外径(mm)165(155~165使用可能)回転数(min-1[回/分])4200刃物内径(Φmm)20
タフビットプラス1 マキタタフビットプラス1マキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
両頭機能両頭種類スリム刃先マグネットあり先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数3
タフソケットビット マキタタフソケットビットマキタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
4Jステープル 白(ステンレス) マキタ4Jステープル 白(ステンレス)マキタ
5,798税込6,378
1箱(5000本)
3日以内出荷
材質ステンレス
鋸刃草刈用160 マキタ鋸刃草刈用160マキタ
999税込1,099
1個
当日出荷
適合機種UM1600、UM161D、(UM1691D)刃数8枚刃取付可能コード径(Φmm)160
ペーパー100 マキタペーパー100マキタ
1,698税込1,868
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
ベルト533 マキタベルト533マキタ
5,698税込6,268
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途鉄工用砥粒AA
集じんカバーセット品 マキタ集じんカバーセット品マキタ
9,698税込10,668
1セット
予約販売
白棒固形油性研磨剤 マキタ白棒固形油性研磨剤マキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ステンレス、アルミ、クロームメッキの鏡面仕上げにご使用下さい。フェルト部に塗って使用します。
適合A-45191
マルチディスクE マキタマルチディスクEマキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途アルミや銅のスリ傷のぼかし、FRPの傷取りに。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合機種100mm各種ディスクグラインダ
フレキシブル砥石 マキタフレキシブル砥石マキタ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
用途金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。塗装面の剥脱作業に。刃物の刃付けに。溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。特に曲面の研削に最適です。砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径5砥石寸法(mm)厚さ3適合機種100mm各種ディスクグラインダ最高使用周速度(m/min)4300
ダストバック マキタダストバックマキタ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
平ヤスリ(中目・3本入) マキタ平ヤスリ(中目・3本入)マキタ
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
適合機種JR1000FT/K全長(mm)134有効長(mm)60
パワーブルポイント マキタパワーブルポイントマキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280