4,005件中 1,921~1,960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
用途石こうボード用 内径(Φmm)20 刃厚(mm)(鋸身)0.8 適合材石こうボード 刃先厚(mm)1.2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの切断に。セグメントスリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上りも良好。粉じんの排出は側面のコの字型凹凸ダイヤ層の溝によりスムーズ。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 最大切削深さ(mm)1.6 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])13000 バッテリーリチウムイオンバッテリー カーボンブラシ呼び番号441 全長(mm)329 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 種別替刃式 作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m(1充電当たり) 質量(kg)3.2(バッテリー含)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!('08年9月現在、メーカー調べ)。低振動機構(AVT)採用で作業疲れを大幅に緩和!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:90 打撃数(min-1[回/分])1650~3300 回転数(min-1[r.p.m])315~630 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)9.4 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)11.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、防振構造 付属品ストッパポールビット用グリス(100g) 質量(kg)5.2 長さ(mm)439
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

コンパクトヘッド&豊富な作業量!
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付 付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9) 全長(mm)314 質量(kg)1.5(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり) 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア 仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応 付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)0.8 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 エアプラグ20PM型 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

付属品ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 全長(mm)310 質量(kg)4.2 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])3500 コード長さ(m)5 ホイール直径(Φmm)100 カーボンブラシ呼び番号124 振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工) 研磨能力(mm)(幅)120
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

往復と偏芯運動の切り替えが可能!
回転数(min-1[r.p.m])7000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)1.7 消費電力(W)130 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)6.0 全長(mm)235 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚) 質量(kg)1.45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付!。キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工座掘り:65、木工:30 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様正逆転両用、トルクリミッタ 付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9) 質量(kg)2.9 長さ(mm)358
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号124 研磨能力(mm)(幅)120 ホイール直径(Φmm)100 振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工) 全長(mm)310 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能 付属品ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 質量(kg)4.2
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(15°時)18 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)257 幅(mm)212 高さ(mm)211 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規 質量(kg)2.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1枚
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷

簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm)235×370 切断能力(mm)木材(軟木)50 ストローク数(min-1[回/分])400~1600 ストローク(mm)18 電源(V)単相100 消費電力(W)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330 付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg)14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)4 ねじ長さ(mm)25~41 連結数100本(1連) 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)10 カーボンブラシ呼び番号408 周波数(Hz)50/60 仕様二重絶縁、正逆転両用 付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック 質量(kg)1.9 長さ(mm)333 幅(mm)83 高さ(mm)247
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

適合充電式懐中電灯(ML702) 定格電圧(V)7.2 定格電流(A)0.55 電球形状豆球
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

1箱(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 使用ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷


1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マキタ仕上釘打
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5) 仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整 付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース トラスコ品番419-1285 質量(kg)1.2 高さ(mm)247 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)100(1連) 釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

質量(kg)1.0 使用空気圧力(MPa)0.39~0.69 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)100
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])8.3[500] ベルト幅W×長さL(mm)100×610 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)610 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)353 付属品サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付 質量(kg)5.9
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

標準付属の高機能フィルタEXやプレフィルタと併用して捕集性能を高めます。
1個
789 税込868
3日以内出荷

仕様【同時バッテリ充電】4台 質量(kg)6.5 消費電力(W)350 口数【充電】8
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

仕様【同時バッテリ充電】4台 質量(kg)6.8 消費電力(W)350 口数【充電】12
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷


清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント 質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。) 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)13 電源(V)単相100 消費電力(W)1250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453 コード長さ(m)5 常用吐出圧力(MPa)7 高圧ホース(m)5 最高許容圧力(MPa)8.5 吐出水量(L/min)4.7 水温(℃)【許容】40以下 最大吐出水量(L/min)6.3
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷