木下地ボード張りに今までにない作業性。最適回転数で均一なつら合わせ。
回転数(min-1[回/分])0~約6700
仕様無段変速、正逆転両用
付属品(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)1.2
締付け能力(mm)ドライウォール:4
使用ホース内径(Φmm)5.0以上
エアプラグ高圧用型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)55
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
油中式ハンマで高耐久、高速締付けを実現。ソフト打撃で締付けミスを低減。
回転数(min-1[回/分])0~約9000
締付け能力(mm)木ネジ:125
仕様無段変速、正逆転両用
付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)1.1
使用ホース内径(Φmm)8.5以上
エアプラグ20PM型
ビット挿入寸法(mm)6.35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5.1~8.2]
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!。堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ
付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)1.4
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50
釘装てん数(本)43(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
「油圧式+金属打撃方式」低騒音次世代ソフトインパクト
新オイルユニット
ブラシレスモーター&APT防滴・防じん
低騒音 約75db
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4.0
最大締付トルク(N・m)40
回転数(min-1[回/分])0~3000
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電時間(分)約36
打撃数(min-1[回/分])0~2500
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1440)
全長(mm)136
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。
排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。
パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。
排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
回転数(min-1[回/分])0~約10000
ねじ締め能力(mm) 木ねじ150
仕様無段変速、正逆転両用
付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)1.1
使用ホース内径(Φmm)6.0以上
エアプラグ高圧用型
ビット挿入寸法(mm)6.35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工3~19
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号167
切断時間(秒)2.5
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱
質量(kg)12.8
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
関連キーワード