コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180
ストローク(mm)302
回転数(min-1[r.p.m])900
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)
コアビット取付ねじM27
付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)
質量(kg)14.1(コードを除く)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160
ストローク(mm)323
回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)
コアビット取付ねじM27
付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)
質量(kg)8.3(コードを除く)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
チャック能力(mm)2~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
最大穴あけ深さ(mm)100
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)5.5
消費電力(W)520
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
その他冷却剤ボンベ別売り
付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13
質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード