「コンクリート 落とし」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モルタルの塗装落し、コンクリートの面ならし、U 字溝等のサイズ合わせに。
適合機種100mm各種ディスクグラインダ
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途モルタルの塗装落し、コンクリートの面ならし、U字溝等のサイズ合わせに。
粒度C240
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
適合機種125mm各種ディスクグラインダ
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号461
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。
大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。
スリムなハウジング形状とリブ。
切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に
仕様二重絶縁、集塵機接続可能
付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1
全長(mm)258
消費電力(W)720
最大出力(W)800
砥石寸法(mm)100
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
関連キーワード