1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)16
研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7
電源(V)単相100
電流(A)2.8
定格出力(W)250
コード長さ(m)2
全長(mm)375
付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載!
25mLエンジン式同様の使用感。
すべての操作が手元で可能
カラミトリ機能付
外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
関連資料(3.4MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4
刈込み幅(mm)260
バッテリーライトバッテリ
刈込み方式ナイロンコード
アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18×2)
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
樹脂刃で安心キワ刈り
18Vの確かな刈り込み力!
樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ
ワンタッチ長さ調整
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
カラミトリ機能
手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
草刈刃(Φmm)230
連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分
刈込み方式樹脂刃(3枚)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396
回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000
関連資料(2.7MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
刈込み方式金属製8枚刃
刈込み幅(mm)200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4
連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
楽らくモード+3スピード
AFT キックバック時に刃物がストップ
カラミトリ機能付 電子ブレーキ付
後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス
先端部が軽い、軽快な操作性
ハイパワーブラシレスモータ
連続作業に強い
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)160
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式金属製8枚刃
全長(mm)1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367
付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。
先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。
切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)
刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m])9000
刈込み幅(mm)300
電源(V)単相100
電流(A)4.3
消費電力(W)450
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード式(2本出)
仕様二重絶縁
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻
質量(kg)2.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様空打ち防止機構付
付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
使用ステープルJ線
釘装てん数(本)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
スライド式10.8Vバッテリ新採用!
コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。
薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」
豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本
空打ち防止機構
トリガロック
握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
釘装てん数(本)150
充電時間(分)約22
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159
作業量(目安)1充電あたり/約2000本
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])10000
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315
バッテリースライド式リチウムイオン
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])10000
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315
バッテリースライド式リチウムイオン
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500
刈込み幅(mm)255
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式樹脂製3枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様空打ち防止機構付
付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
使用ステープルJ線
釘装てん数(本)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工
バッテリー電圧(V)10.8
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
狙い通りに軽快打込み。
サッと使える充電式面木釘打ち機。
仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF
質量(kg)2.3(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228
使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35
釘装てん数(本)100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(2.9MB)
1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
タフ&コンパクト。
斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)2.7
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
関連資料(1.8MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア
仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応
付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1.4
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)0.8
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
エアプラグ20PM型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)1.0
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)13~25
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]
ステープル幅(mm)10
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

タッカー エアー式
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
軽量ボディで、素早く美しい仕上り!
用途家具木工
仕様空打ち防止、トリガロック、エアリサイクル機構付、後方排気
付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし
質量(kg)0.8
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
ステープル幅(mm)幅10×長さ6~13
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適
連続作業量約2倍でタフ&スピーディ
ハードな連続作業に最適
ボード二重張りに
作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現
「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能
ショートストロークコンタクトアーム
低反動機構
小型、軽量、優れた重心バランス
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」
LEDライト
ステープル残量確認窓
打込み深さ調整
空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216
釘装てん数(本)100
使用ステープル(mm)J線 幅4×長さ13~25
ステープル幅(mm)4
ステープル長さ(mm)13~25
1充電当たりの作業量約6000本
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ
付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2.1
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
細径ノーズで快適な作業
用途サイディング、下地
仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付
付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1.8
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
ホースレスで軽快
美しい仕上がり
優れた取回し性&しっかり打込むパワー
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×86×243
釘装てん数(本)100
ステープル長さ(mm)15、20、25、30、35、40
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
バッテリーリチウムイオン
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)
線径(Φmm)2.6~3.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390
使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
バッテリー容量(Ah)1.0
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(分)約30
適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)
ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40
装填数ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)
仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整
付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース
トラスコ品番419-1285
質量(kg)1.2
高さ(mm)247
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
釘装てん数(本)100(1連)
釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)1.0
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)13~25
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]
ステープル幅(mm)4
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
和風天井をラクにこなす極薄設計。
用途内装、木造
仕様トリガロック
付属品六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ポケットネイル:16~25
釘装てん数(本)150
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
高耐久&優れた速射性!釘を多く必要とするパレット製作に最適!
用途梱包パレット
付属品油さし、セフティゴーグル
質量(kg)3.1
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45、50、57、65、71、75
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、250、300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ