スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ105
関連資料(5.4MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に
関連資料(1.0MB)
全長(mm)500
質量(kg)2(バッテリ含む)
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000
ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(2.19MB)
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000
ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(2.19MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ157
関連資料(5.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード