39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500 ストローク(mm)26 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)23 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)236 幅(mm)77 高さ(mm)199 仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)アルミ板4 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2400 ストローク(mm)18 充電時間(分)50 バッテリーリチウムイオン 刃型ジグソー刃Bタイプ 刃形ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)231 仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリーA-48692 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)23 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 切断能力(mm)アルミ板20 関連資料メーカーチラシ(1.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 刃形ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0) 切断能力(mm)アルミ板20 切断能力(mm)軟銅板10 振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 ストローク(mm)26 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207 付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ 質量(kg)2.5 トラスコ品番422-7409
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)18 バッテリーリチウムイオン 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5) 本体寸法(mm)232 変速段数無段 機構オービタル 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷


1台
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)18 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5) 本体寸法(mm)232 変速段数無段 機構オービタル 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

マキタジグソー
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])2800 ストローク(mm)26 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.1 消費電力(W)580 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207 付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ 質量(kg)2.5
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)パイプ50 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(mm)376 変速段数無段 作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JV002GZ 充電式ジグソー マキタ 動画あり
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク数(min-1)0~3500 ストローク幅(mm)26
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

JV002GRDX 充電式ジグソー マキタ 動画あり
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 バッテリー電圧(V)40 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク数(min-1)0~3500 ストローク幅(mm)26
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1組(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止 全長(mm)105 切断有効長さ(mm)77 適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT タイプBタイプ木材用 型番BR-13 切断能力(mm)木材合板5~60 1インチ当たり山数9
1袋(5枚)
749 税込824
当日出荷

用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革 有効長(mm)75 全長(mm)100 適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK充電式レシプロソー:JR101D 品番B-K 切断能力(mm)発泡スチロール:50段ボール:30ゴム:10皮革:5 1インチ当たり山数-
1組(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

有効長(mm)75 全長(mm)100 適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D 1インチ当たり山数3
1箱(3個)
3,498 税込3,848
欠品中

ストローク(mm)26 電圧(V)直流18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 ストローク数(min-1[回/分])800~3500 バッテリー容量(Ah)6.0 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1組(5枚×10箱)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷


適合充電器:DC18SG、DC18WA 対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D バッテリーリチウムイオン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)パイプ50 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(mm)376 変速段数無段 作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1箱(5枚)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

切断能力(mm)パイプ25.4 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~4800 ストローク(mm)14 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相100 電流(A)3.6 消費電力(W)340 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1組(5枚×10箱)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
3日以内出荷

小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)約50 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146 作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本 質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷


1個
399 税込439
3日以内出荷