低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)18
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197
付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
質量(kg)1.9
適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
刃形ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206
傾斜切断(°)左右45
作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)
切断能力(mm)アルミ板20
切断能力(mm)軟銅板10
振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止
全長(mm)105
切断有効長さ(mm)77
適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
タイプBタイプ木材用
型番BR-13
切断能力(mm)木材合板5~60
1インチ当たり山数9
1袋(5枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)23
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)236
幅(mm)77
高さ(mm)199
仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])800~2800
ストローク(mm)26
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207
付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ
質量(kg)2.5
トラスコ品番422-7409
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])800~3500
ストローク(mm)26
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
刃の種別Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208
作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
適合バッテリーA-60442,A-60464
コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
切断能力(mm)アルミ板4
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2400
ストローク(mm)18
充電時間(分)50
バッテリーリチウムイオン
刃型ジグソー刃Bタイプ
刃形ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)231
仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
適合バッテリーA-48692
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])2800
ストローク(mm)26
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207
付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ
質量(kg)2.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)約50
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146
作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード