6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に! 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])2200 最小切断半径(mm)内:45 外:50 電源(V)単相100 電流(A)5.8 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)260 高さ(mm)177 仕様二重絶縁 付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32 質量(kg)1.6
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4500 最小切断半径(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)9.5 全長(mm)362 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4300 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118 最小切断半径(mm)250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスだから取り回し良好!18V Li-ionでAC機と同等の最大切断能力も実現。 コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。 コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。 溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。 ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。 スライドスイッチ、ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])1900 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×78×189 機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止 最小切断半径(mm)(内)45、(外)50
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミ板2.5 ストローク数(min-1[回/分])4000 最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB)79 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)7 全長(mm)255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146 付属品六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

コードレスだから取り回し良好!14.4V Li-ionでAC機と同等の最大切断能力も実現。 コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。 コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。 溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。 ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。 スライドスイッチ、ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])1900 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×78×174 機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)