5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900 角ドライブsq(mm)19 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 振動3軸合成値(m/s2)15.5 作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 質量(kg)3.7(バッテリ含む) 長さ(mm)229 幅(mm)91 高さ(mm)289 電圧(V)18 締付能力(普通ボルト)M12~M30 締付能力(高力ボルト)M10~M22 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900 角ドライブsq(mm)19 打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大締付けトルク1250N・m、最大緩めトルク1900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利です。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適です。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。充電式なのでエア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付作業の効率化が図れます。正転・逆転ともに、作業に応じて打撃力を4段階に選択可能。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードに切り替え可能。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率よく連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
付属品フック 適合1充電作業量:(目安)高力ボルトM24 (F10T)約250本 締付け時間約1.5秒 寸法(mm)角ドライブsq:19 最高回転数(min-1[r.p.m])最速0~1800,高速0~1100,中速0~1400,低速0~500[回転/分] 電源(V)直流36(40max) 打撃数(min-1[回/分])最速0~2300,高速0~2000,中速0~1400,低速-(打撃検知と同時に停止) 締付け能力(mm)●普通ボルトM12~M36●高力ボルトM10~M27 バッテリー推奨:BL4020,BL4025,BL4040,BL4040F 最大締付トルク(N・m)1250
1台
51,990 税込57,189
5日以内出荷

大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様。JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※18V本体のみ仕様 付属品フック 質量(kg)4.1 電圧(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291 締付け能力普通ボルト:M12~M33高力ボルト:M10~M24 角ドライブsq(mm)19 最大締付トルク(N・m)1150 振動3軸合成値(m/s2)14.2 1充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

TW011GZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ 動画あり
JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様 付属品フック 質量(kg)4.2 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297 締付け能力普通ボルト:M12~M36高力ボルト:M10~M27 角ドライブsq(mm)19 最大締付トルク(N・m)1250 関連資料(4.65MB) 振動3軸合成値(m/s2)13.9 1充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

関連カテゴリ