12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)134 幅(mm)90 質量(kg)1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)18 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタトリマ
チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-76
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本) 全長(mm)199 質量(kg)1.4 電流(A)5.3 電源(V)単相100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])35000 コード長さ(m)2 チャック孔径(Φmm)6
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)199 仕様二重絶縁 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本 質量(kg)1.5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

握りやすいボディ:操作性の良いスリムボディで作業がはかどります。昇降微調整機能:ゴムローラーを押し回すだけで切込み量を調整できます。ワンタッチロック:トリマベースの固定、解除はレバーでワンタッチです。
用途溝堀りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応。 回転数(min-1[r.p.m])35000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)4.6 消費電力(W)440 コード長さ(m)2.5 全長(mm)204 付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本) 質量(kg)1.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

マキタトリマ
高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])35000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)4.6 消費電力(W)440 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)204 仕様二重絶縁、LEDライト付 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本 質量(kg)1.2
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])26000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)204 仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本 質量(kg)1.2
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~28000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)118 幅(mm)90 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)14.4 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
37,880 税込41,668
3日以内出荷