高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号461
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。
大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。
スリムなハウジング形状とリブ。
切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に
仕様二重絶縁、集塵機接続可能
付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1
全長(mm)258
消費電力(W)720
最大出力(W)800
砥石寸法(mm)100
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ。「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)。高耐久&ハイパワーモータ。「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)。ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
タイプ高速型
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)約57
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード