160mm以下の幅での平行切断、半径170mm以下の円切りが可能。
適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
コンパネの切断に。
適合機種造作用精密マルノコを除く216mm以下の全機種
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1セット
¥749
税込¥824
4日以内出荷
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)23
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)236
幅(mm)77
高さ(mm)199
仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)18
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197
付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
質量(kg)1.9
ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])800~3500
ストローク(mm)26
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
刃の種別Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208
作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
適合バッテリーA-60442,A-60464
幅150mm以下の平行切断に
適合機種4306、4304T、4304、4320
1セット
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
コードレス&工具レスブレード交換、しかも低振動!
仕様ライト付無段変速オービタル機構集じん機に接続できます。
タイプB(ジグソー刃)
傾斜切断(°)左右45
作業量(目安)1充電あたり/(オータビル位置-0)合板(長300×厚20mm)約60枚
切断能力(mm)アルミ板20
関連キーワード