17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止 全長(mm)105 切断有効長さ(mm)77 適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT タイプBタイプ木材用 型番BR-13 切断能力(mm)木材合板5~60 1インチ当たり山数9
1袋(5枚)
749 税込824
当日出荷


1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1組(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500 ストローク(mm)26 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス&工具レスブレード交換、しかも低振動!
仕様ライト付無段変速オービタル機構集じん機に接続できます。 タイプB(ジグソー刃) 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)1充電あたり/(オータビル位置-0)合板(長300×厚20mm)約60枚 切断能力(mm)アルミ板20
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 ストローク(mm)26 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207 付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ 質量(kg)2.5 トラスコ品番422-7409
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品ケース、六角棒スパナ 質量(kg)2.6(バッテリ含む) 電源(V)直流14.4/18 線径(Φmm)0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318 巻数2・3周 バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ 質量(kg)2.6(バッテリ含む) 電源(V)直流14.4/18 線径(Φmm)0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318 巻数2・3周 バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

マキタDCチップソーシリーズ
エコ商品
省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。 刃数36 外径(mm)255 関連資料(2.87MB) グリーン購入法適合
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタジグソー
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])2800 ストローク(mm)26 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.1 消費電力(W)580 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207 付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ 質量(kg)2.5
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

マキタDCチップソーシリーズ
エコ商品
省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。「D型」抜き穴形状少ない空気抵抗、省エネ・低騒音。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。 刃数36 品番A-78710 タイプDCタフホワイト、高耐久+低振動+鋭い切れ味 外径(mm)255 関連資料(2.87MB) グリーン購入法適合
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷


全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)23 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)236 幅(mm)77 高さ(mm)199 仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)アルミ板4 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2400 ストローク(mm)18 充電時間(分)50 バッテリーリチウムイオン 刃型ジグソー刃Bタイプ 刃形ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)231 仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリーA-48692 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)