1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。
適合機種マキタ製 充電クリーナーアイボリー色には全て対応(打切機種も含む)
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。
腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。
お掃除の休憩中にサッと急速充電。
薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。
斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。
ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5
吸込仕事率(W)(パワフル)32、(強)20、(標準)5
連続使用時間(分)1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25
充電時間(分)約22
電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)
集塵方式紙パック式
仕様ワンタッチスイッチ
質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)960
幅(mm)112
高さ(mm)150(パイプ、ノズル付)
電圧(V)10.8
集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック)
適合バッテリーリチウムイオン
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ヘッドが動きます
適合機種充電式クリーナ全機種
色アイボリー
トラスコ品番491-6026
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛を取るのに最適です!
適合マキタ充電式クリーナー全機種
トラスコ品番491-6051
色アイボリー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)
品名集じん機用ノズル
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合機種VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
1台
¥749
税込¥824
当日出荷
乾式用
適合機種VC8600D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
棚の上やドレッサーの周りなどの掃除が手軽にできます!
適合マキタ4070DW、4071DW、4072DW、4073DW、4093DW
トラスコ品番491-6042
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
バッテリ切れお知らせ表示
赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6
質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器
電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)
連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約50
集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
関連キーワード