さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)26
最大切込深さ(mm)(90°時)39.5
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)321
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)100
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)27
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)254
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.5
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)27
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)293
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)39
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)267
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.6
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)39
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)319
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.9
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号154
使用可能ノコ刃外径(mm)208~260
テーブル高さ(mm)310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
関連キーワード