29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘打、ハツリ作業時における釘の打ち損じや、粉じんから眼を保護します。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)16 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg)9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

MUR193DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 動画あり
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 刈込み方式ナイロンコード 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 草刈刃(Φmm)230 連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分 刈込み方式樹脂刃(3枚) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396 回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000 関連資料(2.7MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃) 刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃) 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃) 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg)2.1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ST001GZK 4ミリ充電式タッカ マキタ 動画あり
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに 付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216 釘装てん数(本)100 使用ステープル(mm)J線 幅4×長さ13~25 ステープル幅(mm)4 ステープル長さ(mm)13~25 1充電当たりの作業量約6000本
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

細径ノーズで快適な作業
用途サイディング、下地 仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付 付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)1.8 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)0.8 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 エアプラグ20PM型 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ST001GRDX 4ミリ充電式タッカ マキタ 動画あり
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに 付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216 釘装てん数(本)100 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 使用ステープル(mm)J線 幅4×長さ13~25 ステープル幅(mm)4 ステープル長さ(mm)13~25 1充電当たりの作業量約6000本
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 釘装てん数(本)150 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159 作業量(目安)1充電あたり/約2000本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキタエア釘打
美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!
用途内装、家具木工 仕様空打ち防止、トリガロック付、後方排気 付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ピンネイル長さ:18、25、30、35 釘装てん数(本)110 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ST002GZK 10ミリ充電式タッカ マキタ 動画あり
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに 付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216 釘装てん数(本)100 使用ステープル(mm)J線 幅10×長さ13~25 ステープル幅(mm)10 ステープル長さ(mm)13~25 1充電当たりの作業量約6000本
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ST002GRDX 10ミリ充電式タッカ マキタ 動画あり
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに 付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216 釘装てん数(本)100 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 使用ステープル(mm)J線 幅10×長さ13~25 ステープル幅(mm)10 ステープル長さ(mm)13~25 1充電当たりの作業量約6000本
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])10000 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315 バッテリースライド式リチウムイオン
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装作業を軽快にこなす!
用途内装、フロア 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、フロア打ち対応 付属品ノーズアダプタ(フロア打ち用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)0.97 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ポケットネイル:25~38 釘装てん数(本)150、188 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])10000 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315 バッテリースライド式リチウムイオン
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500 刈込み幅(mm)255 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式樹脂製3枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg)2.1
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!。「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。 空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。 大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。 ラバーグリップ 打込み深さ調整 フック付(左右付替え可能)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] ステープル装填数100本 ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25 使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151 付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ 付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 軽い取り回しで長時間作業が快適 楽らくモード AFT キックバック時に刃物がストップ 伸縮式吊りベルト 防滴、防塵ウェットガード 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ 質量(kg)3.9(バッテリ含む) タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売) 草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199 ハンドル形状ループハンドル 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000 防水保護等級IPX4
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工 バッテリー電圧(V)10.8 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式) 付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF 質量(kg)2.3(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228 使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35 釘装てん数(本)100 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(2.9MB) 1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 バッテリーリチウムイオン
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)