粒度46~60
厚さ(mm)1.0
砥材WA
硬度S~W
適合材金属・ステンレス用
関連資料(3.74MB)
1箱(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に
粒度A46P
適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
砥石寸法(Φmm)外径105
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール付
全長(mm)632
付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
仕様切断砥石用
適合機種GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100
刃物外径(Φmm)355
刃物内径(Φmm)25.4
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620
付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)
質量(kg)16.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)117
質量(kg)2.6(BL4025装着時)
高さ(mm)151
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])8500
適合バッテリーA-69939,A-69923
スイッチ種類スライドスイッチ
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418
幅(mm)140
質量(kg)3.2(BL4040装着時)
高さ(mm)169
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169
砥石径(Φmm)125
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)22
回転数(min-1[回/分])3000~8500
スイッチ種類パドルスイッチ
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418
幅(mm)117
質量(kg)3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)164
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])3000~8500
スイッチ種類スライドスイッチ
エンジン式を超えた充電式パワーカッタ。「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない。・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール別売
全長(mm)632
付属品ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)117
質量(kg)2.7(BL4025装着時)
高さ(mm)151
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])8500
スイッチ種類パドルスイッチ
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石径(Φmm)125
砥石取付穴径(Φmm)22
回転数(min-1[回/分])3000~8500
スイッチ種類スライドスイッチ
質量(kg)3.2(BL4040装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169
長さ(mm)418
幅(mm)140
高さ(mm)169
電圧(V)直流36(40Vmax)
125mm厚ALCを一気に切断!
刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)125
回転数(min-1[r.p.m])2300
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
全長(mm)550
仕様マキタ製集じん機に接続できます。
付属品ボックスレンチ17
質量(kg)15.5
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)140
質量(kg)2.8(BL4025装着時)
高さ(mm)156
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156
砥石径(Φmm)125
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)22
回転数(min-1[回/分])8500
スイッチ種類パドルスイッチ
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)140
質量(kg)2.8(BL4025装着時)
高さ(mm)156
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156
砥石径(Φmm)125
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)22
回転数(min-1[回/分])8500
スイッチ種類スライドスイッチ
関連キーワード
1
2
次へ