148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])10000 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315 バッテリースライド式リチウムイオン
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MUR193DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 動画あり
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 刈込み方式ナイロンコード 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500 刈込み幅(mm)255 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式樹脂製3枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg)2.1
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500 関連資料(3.4MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 刈込み幅(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239 仕様ナイロンコード式 付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg)2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500 刈込み幅(mm)160 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式金属製8枚刃 全長(mm)1297 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367 付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036) 質量(kg)2.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

質量(kg)2.4 バッテリー容量(Ah)3.0 バッテリー電圧(V)直流18 ハンドル形状ループハンドル 関連資料(1.71MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃) 刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃) 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃) 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg)2.1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m])9000 刈込み幅(mm)300 電源(V)単相100 電流(A)4.3 消費電力(W)450 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード式(2本出) 仕様二重絶縁 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻 質量(kg)2.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。 ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。 着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。 コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4 刈込み幅(mm)260 バッテリーライトバッテリ 刈込み方式ナイロンコード
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MUR195UDZ 充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

MUR368UDG2 充電式草刈機 マキタ 動画あり
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18×2) 充電時間(分)約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 草刈刃(Φmm)230 連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分 刈込み方式樹脂刃(3枚) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396 回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000 関連資料(2.7MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUR195UDRG 充電式草刈機 マキタ 動画あり
質量(kg)3.8 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)直流18 関連資料(4.67MB)
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600 電源(V)直流36(40Vmax)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃径(Φmm)230 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax) バッテリーBL4050F:5.0Ah(別売り)、BL4080F:8.0Ah(別売り) ハンドル形状ループハンドル
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUX01GRMM 充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ 質量(kg)5.4 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含) 草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
刃径(Φmm)230 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MUR012GZ 充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 電源(V)直流36(40Vmax) 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)4.1 バッテリー電圧(V)直流36(40MAX) 関連資料(6.43MB)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

MUR195SDWF 充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 軽い取り回しで長時間作業が快適 楽らくモード AFT キックバック時に刃物がストップ 伸縮式吊りベルト 防滴、防塵ウェットガード 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ 質量(kg)3.9(バッテリ含む) タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売) 草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199 ハンドル形状ループハンドル 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000 防水保護等級IPX4
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

MUX18DRGM 充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
軽量18Vバッテリスプリット草刈り機 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
セット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1 関連資料(4.2MB)
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])10000 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315 バッテリースライド式リチウムイオン
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUR194DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ 動画あり
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 刈込み方式金属製8枚刃 刈込み幅(mm)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4 連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
12,980 税込14,278
当日出荷



1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷