1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 ペーパー径(Φmm)Φ125 パッド径(Φmm)123 電源(V)単相100 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)218 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず) 付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg)1.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

関連カテゴリ