パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ
長さ(mm)365
幅(mm)138
質量(kg)約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)202
電源(V)直流18
吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80
集塵方式紙パック式/ダストバッグ式
関連資料(3.5MB)
商品タイプ本体
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
車内の隅々まで、快適綺麗!
狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ
長さ(mm)345
幅(mm)138
質量(kg)約1.6(バッテリー装着時)
高さ(mm)202
電源(V)直流10.8
吸込仕事率(W)パワフル:28、強:19、標準:5
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式紙パック式/ダストバッグ式
関連資料(3.3MB)
商品タイプ本体
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)479
消費電力(W)600
集じん量(L)2
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ
長さ(mm)365
幅(mm)138
質量(kg)約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)202
電圧(V)18
吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式紙パック式/ダストバッグ式
充電時間(分)実用約27、フル約40
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
関連資料(3.5MB)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード