刃長(mm)360
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260
ストローク数(min-1[回/分])1250
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)10
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)657
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191
質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ充電式
刃の種別特殊コーティング刃
関連キーワード