刃長(mm)360
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191
質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ充電式
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
質量(kg)2.6
タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き
電源(V)直流18
刃長(mm)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)
連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48
ストローク数(min-1[回/分])2000
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
刃長(mm)400
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード