さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)16
研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7
電源(V)単相100
電流(A)2.8
定格出力(W)250
コード長さ(m)2
全長(mm)375
付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)205
研削砥石寸法(mm)(厚さ)19
研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9
電源(V)単相100
電流(A)6.2
定格出力(W)550
コード長さ(m)2
全長(mm)395
付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)
質量(kg)20.5
トラスコ品番416-6531
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4
研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7
電源(V)単相100
電流(A)2.8
定格出力(W)250
コード長さ(m)2
全長(mm)375
付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト
質量(kg)9.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード