「落ち葉用 掃除機」の検索結果

濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MUB1200 ブロワ集じん機 マキタ 動画あり
ホウキいらずでラクラクお庭掃除 型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい 使いやすい長さへノズルが伸縮 寄せて、集めて、1台2役 庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m) 集塵機真空度(kPa)3.7(380mm水栓) 集塵機風量(m3/min)7 関連資料(1.4MB) 集じん量(L)25
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 長さ(mm)861 幅(mm)156 高さ(mm)210 電源(V)直流18 風量(m3/min)0~3.2 風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm)517 幅(mm)156 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)210 電源(V)直流18 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.2 機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm)479 消費電力(W)600 集じん量(L)2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm)502 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)208 電源(V)直流14.4 集塵容量(L)約2 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)(最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.2MB) 1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)