「送風機 マキタ」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

マキタ送排風機
余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
電源(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58 付属品ダクトバンドベルマウス 本体質量(kg)12.8 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2855/3300 羽根径(Φmm)288 定格出力(W)(50Hz/60Hz)405/560
1台
42,900 税込47,190
3日以内出荷

余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
電源(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24 付属品ダクトバンドベルマウス 本体質量(kg)8.0 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240 羽根径(Φmm)200 定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260
1台
35,900 税込39,490
3日以内出荷

羽根枚数3 風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間) 羽根径(Φmm)330
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm)517 幅(mm)156 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)210 電源(V)直流18 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.2 機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8 付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 風量(m3/min)(最大)4.6 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 風量調整3段階 羽根径(Φmm)180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ 質量(kg)1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min)4.6 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm)479 消費電力(W)600 集じん量(L)2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm)502 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)208 電源(V)直流14.4 集塵容量(L)約2 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)(最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.2MB) 1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ブロワ MUB184 マキタ 動画あり
取り回しが良い
長さ(mm)825 幅(mm)160 質量(kg)2.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)285 電源(V)直流18 風量(m3/min)0~13 風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
1台
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS001GRD 充電式エアダスタ マキタ 動画あり
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 真空度(kPa)10.3(最大) 風速(m/s)200(最大)、163(平均) 風圧(kPa)29.7(最大) 最大風量(m3/min)1.1 電圧(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) 1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリーリチウムイオン(BL4025) 充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28 セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC タイプトリガー式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

HG001GZK 充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) マキタ 動画あり
最高温度600℃ & 最大風量200L/min。多彩な熱処理加工を迅速にこなす。・40Vmax仕様。・最高温度600℃の強力熱風。最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす。車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。・電圧降下時でも温度・風量を維持。約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。・視認性に優れたバックライト付液晶画面。・温度調整。COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。・送風機能。設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。・風量切替。4段階で調整が可能。・ノズル簡単取外し。ノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。・縦置き可能。その他特長。フック付。LEDライト付
付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル 質量(kg)1.7 電源(V)直流36(40max) 温度(℃)環境温度~600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272 連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4) ノズル取付部Φ34.5mm 風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200 関連資料(6.79MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷