クラスNO.1の集塵性能。
粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。
吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。
かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。
ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)単相100
消費電力(W)800
電流(A)8.4
コード長さ(m)5
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
穴あけ能力(mm) 鉄工13
打撃数(min-1[回/分])0~4600
穴あけ能力(mm) 木工32
仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止
付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース
長さ(mm)604
幅(mm)89
質量(kg)4.2
高さ(mm)228
穴あけ能力(mm) コンクリート26
穴あけ能力(mm)コアビット68
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ブラシレスモーター+優れたバランス
クラスを超えたスピード&作業量
用途コンクリート穴あけ専用
付属品集塵システム、サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)4.3(バッテリー含む)
色青
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
関連資料(3.2MB)
振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:13.5、ハンマ:10.5、ドリル:3.5
1充電当たりの作業量コンクリート・圧縮強度40MPa/Φ10.5mm深さ60mm:約72本
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
打撃数(min-1[回/分])0~5000
仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)
付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール
長さ(mm)566
幅(mm)126
質量(kg)5.7(バッテリ含む)
高さ(mm)313
回転数(min-1[r.p.m])0~980
穴あけ能力(mm) コンクリート28
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18V×2本)
作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)約55(2本同時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
適合機種HR242D、HR244D、HR2300、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)2~13
打撃数(min-1[回/分])0~44800
回転数(min-1[r.p.m])0~2800
電源(V)単相100
電流(A)7.2
消費電力(W)680
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用
付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ
質量(kg)1.8
トラスコ品番422-7719
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード