5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様平行定規、傾斜定規付 適合機種147、165、190mmマルノコ、(5804A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×400×(テーブル面)240
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208~260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)273 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm)235×370 切断能力(mm)木材(軟木)50 ストローク数(min-1[回/分])400~1600 ストローク(mm)18 電源(V)単相100 消費電力(W)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330 付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg)14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷