「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
回転数(min-1[回/分])0~約10000
ねじ締め能力(mm) 木ねじ150
仕様無段変速、正逆転両用
付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)1.1
使用ホース内径(Φmm)6.0以上
エアプラグ高圧用型
ビット挿入寸法(mm)6.35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
タフ&コンパクト。
斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)2.7
色赤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
関連資料(1.8MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
こだわりの仕上がり&高耐久
交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。
片手で使えるエアダスタ
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
低反動
ベストなストローク量で低反動を実現。
低騒音
ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(g)1.8
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。
排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。
パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。
排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
タフ&コンパクト。
斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)2.7
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
関連資料(1.8MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)1.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能
装填数100本
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
付属品ケース付き
使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
関連資料(2.58MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
細径ノーズで快適な作業
用途サイディング、下地
仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付
付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1.8
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
木下地ボード張りに今までにない作業性。最適回転数で均一なつら合わせ。
回転数(min-1[回/分])0~約6700
仕様無段変速、正逆転両用
付属品(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース
質量(kg)1.2
締付け能力(mm)ドライウォール:4
使用ホース内径(Φmm)5.0以上
エアプラグ高圧用型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)1.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316
使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)
装填数100本
高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!。「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応
付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2.1
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。
どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。
全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。
信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。
釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。
ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(kg)2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302
使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
付属品ケース付き
使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
関連資料(2.58MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
エア工具の性能を保ち、機械の寿命を延ばします。
高圧・一般圧兼用使いやすい極細ノズル。
危険物の類別非危険物
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
種類低騒音
定格出力(kW)1.2
運転方式圧力センサー式
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内)
電源(単相/V)100
関連資料(4.17MB)
長さ(mm)517
幅(mm)322
質量(kg)15
高さ(mm)348
種類低騒音
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内)
定格出力(kW)1.2
運転方式圧力センサー式
電源(単相/V)100
関連資料(4.17MB)
「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。
空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。
大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。
ラバーグリップ
打込み深さ調整
フック付(左右付替え可能)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
ステープル装填数100本
ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25
使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151
付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色青
種類小型・軽量・低振動
電流(A)15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式圧力センサー式
空気取出口高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色黒
種類小型・軽量・低振動
電流(A)15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般:2、高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類軽量
電流(A)15(静音モード12)
最高圧力(MPa)(タンク内)4.5
運転方式圧力センサー
空気取出口一般圧/2、高圧/2
騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)
回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!。堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ
付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)1.4
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50
釘装てん数(本)43(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
小さなボディで抜群の取り回し。
隅打ちしやすい先端形状。
壁際の張りじまいでもしっかり打てる!
内部構造を見直し高耐久を実現。
片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。
優れた操作性のボタン形状。
低反動&低騒音。
打ち込み深さ調整可能。
空打ち防止機構。
単発・連続打ち自動切換え。
握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
ステープル装填数1連:84/79、最大103
騒音レベル(dB(A))81※目安
ステープル幅(mm)4(MA線)
ステープル長さ(mm)25~50
関連資料(3.4MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
小さなボディで抜群の取り回し。
隅打ちしやすい先端形状。
壁際の張りじまいでもしっかり打てる!
内部構造を見直し高耐久を実現。
片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。
優れた操作性のボタン形状。
低反動&低騒音。
打ち込み深さ調整可能。
空打ち防止機構。
単発・連続打ち自動切換え。
握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)
色赤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
ステープル装填数1連:84/79、最大103
騒音レベル(dB(A))81※目安
ステープル幅(mm)4(MA線)
ステープル長さ(mm)25~50
関連資料(3.4MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。
色赤
種類小型・軽量
電流(A)11
回転数(min-1[r.p.m])最大2500
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般:1、高圧:1
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(4.1MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード