カテゴリ
- 電動工具(33)
- 農業機械(4)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(18)
- メディアカバーマーケット(679)
- オーム電機(177)
- ELPA(82)
- 日動工業(63)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- 佐藤計量器製作所(48)
- エスコ(38)
- TOA(34)
- プリンストン(34)
- insta360(32)
- GENTOS(30)
- TRUSCO(26)
- ショットナビ(26)
- ストリームライト(23)
- ドリテック(23)
- ブロードウォッチ(23)
- タニタ(22)
- PELICAN(ペリカン)(19)
- ブランドをもっと見る
「ipx」の検索結果

充電式LEDワークライト
マキタ(5件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)質量(kg)0.26(バッテリ除く)電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815コード長さ(m)1.3(カールコード)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]光源2.4W LEDバッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
充電式保冷温庫
マキタ¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ質量(kg)20能力-18℃~60℃に設定可能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)29冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:33g)圧縮感電保護クラスClassIII断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様USB
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)
マキタ(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:663×341×372、庫内:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36(40max)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様
マキタ¥90,980税込¥100,0781台4日以内出荷充電式保冷温庫CW006G。「6面真空断熱パネル」新採用、保冷力約2倍(従来機比)しっかり保冷・保温。両側開閉ドア付 「23L」仕様。◆特長◆。「6面真空断熱パネル」新採用。断熱性能に優れた【真空断熱パネル】を新たに採用。外気温37℃でも-18℃を維持、優れた断熱性能で37℃の炎天下でも庫内温度-18℃を維持できます。電源OFF時の保冷力 「約2倍」(メーカー従来機比)。「6面真空断熱パネル」の効果で、電源を切った後でも、メーカー従来機に比べ、保冷力に優れます。使用時間 「約1.7倍」でランタイムが向上(メーカー従来機比)。メーカー従来機に比べ、同じ容量のバッテリでも約7時間30分。長く使えます。2部屋モード切替機能付、左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。-18℃保冷 ~ 60℃保温、保冷・保温を「17段階」で細かく温度設定が可能。。ペットボトルの収納本数。500mL約25本収納可能、2L約4本、500mL約4本まで収納できます。1充電あたりの使用時間(目安)。・BL4080F×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約29時間、5℃設定 約70時間、2部屋モード 約27時間 。1。「保温」外気温0℃。60℃設定 約24時間、。・BL4050F×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約17時間30分、5℃設定 約43時間、2部屋モード 約16時間30分 。1。「保温」外気温0℃。 60℃設定 約14時間30分。・BL1860B×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約11時間、5℃設定 約29時間、2部屋モード 約11時間30分 。1。「保温」外気温0℃。60℃設定 約8時間30分。その他特長。・両側から開閉、取り外し可能な利便性の高いドア。・USB機器充電可能(USB電源端子はAタイプとCタイプ)。・移動に便利な大径キャスタ、キャリーハンドル付。・大容量BL18120/BL1890バッテリも取付可能。・AC100V、シガーソケットでも使用可能。・防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)。・小さい食品などの整理整頓に便利なインナートレイ付。・ゴミ袋用フック付付属品ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ質量(kg)21電源(V)直流36(40max)、直流18、AC100(50/60Hz)、自動車シガーライターソケット DC12-24内容積(L)23本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×345×443庫内寸法(mm)300×240×320(長さ×幅×高さ)
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)
マキタ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル。「スライドスイッチ仕様」。砥石軸6・8mm 砥石径32mm。特長。◆ハイパワーで高能率研削。最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様。連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げ。ダイヤル2:塗装はがし。ダイヤル3:さび落とし。ダイヤル4:バリ取り。ダイヤル5:研削。◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付。スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート。◆再起動防止軸径(Φmm)6・8長さ(mm)452(BL4025装着時)幅(mm)85(BL4025装着時)質量(kg)2.1(BL4025装着時)高さ(mm)119(BL4025装着時)砥石径(Φmm)32バッテリー電圧(V)直流36(Max40)回転数(min-1[回/分])7000~29000
充電式ハンドグラインダ(パドルスイッチ仕様)
マキタ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル。「パドルスイッチ仕様」。砥石軸6・8mm 砥石径32mm。特長。◆ハイパワーで高能率研削。最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久◆メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆パドルスイッチ仕様。パッと離せばすぐに停止するブレーキ付で安心のパドルスイッチ仕様。◆回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げ。ダイヤル2:塗装はがし。ダイヤル3:さび落とし。ダイヤル4:バリ取り。ダイヤル5:研削。◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付。スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。ソフトスタート。再起動防止長さ(mm)452(バッテリBL4025装着時)幅(mm)85(バッテリBL4025装着時)質量(kg)2.1(バッテリBL4025装着時)高さ(mm)119(バッテリBL4025装着時)電源(V)直流36(40Vmax)砥石軸(mm)6・8回転数(回/分)7000~29000
充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK
マキタ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク。最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様。大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性。モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載。1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替。他特長。防水保護等級IPX6。防滴・防じん「アプト」。リング発光LEDライト採用。ツールレスサイドハンドル採用。ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。吊り下げ用リング付。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付用途※40Vmax本体のみ仕様付属品サイドハンドル、リング質量(kg)12.3打撃数(min-1[回/分])0~1750無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297角ドライブsq(mm)25.4締付能力(普通ボルト)M27~M45締付能力(高力ボルト)M20~M33最大締付トルク(N・m)2850バッテリー電圧(V)直流36(40max)振動3軸合成値(m/s2)33.41充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
充電式ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)バッテリー電圧(V)36(max40)最大トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600最大穴あけ能力(mm) 木工38最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.9(バッテリ含む)全長(mm)164本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)
マキタ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
マキタ¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
充電式パイプベルトサンダ
マキタ¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷40Vmax充電式パイプベルトサンダBS002G。特長。パイプ形状の曲面研削・研磨作業を効率化。幅広い用途に合わせた速度調整が可能。「パイプ形状」の研削・研磨作業に。ステンレス製の手すりやパイプの溶接部分など、曲面に対する研削・研磨作業に特化。広い工場内を移動しながらの作業や、電源確保が難しい屋外環境での作業を効率的にこなします。研削可能最大パイプ径「Φ125mm」。ベルト寸法(幅×長さmm)40×760。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。ベルト速度13.5m/s(ダイヤル5)で高能率作業を実現。定回転制御搭載。重負荷時の回転数低下を抑制。幅広い用途に合わせた細かな速度調整(無段階)が可能。回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。簡単ベルト脱着。グリップを奥にいっぱいまで押し込むだけで、ベルトを容易に脱着できます。外れにくいローラーガイド。グリップは左右どちらでも取り付け可能。スライドスイッチ仕様。防水保護等級IPX6。その他特長。ソフトスタート。再起動防止ベルト幅(mm)40電圧(V)直流36(40max)ベルト長さ(mm)760ペーパー寸法(mm)40ベルト速度(m/min)3.1~13.5
充電式グラウンドトリマ
マキタ¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷40Vmax充電式グラウンドトリマMUG001G。特長。広範囲をラクラク草刈り、「手押し式」だから押すだけカンタン、ヘッジトリマ刃で石飛び低減。草刈りスピード約2倍以上、棹を振らずに疲れ知らず。・「刈込幅500mm」×自立する「3輪仕様」で、スピーディに安定草刈り。ワイドな刈込幅500mmで優れた作業能率。前輪の幅を広くすることにより、凸凹のある地面でも、軽い力でスムーズに走行可能。・軽く押して刈れる「最適重心設計」。製品重量を大型タイヤで支えることにより、作業者の負担を大幅に軽減します。・前後大型タイヤを採用。前輪はΦ180mm、後輪はΦ300mmと大型タイヤを装備。凸凹道でも軽快・スムーズに走行でき、方向転換も容易です。・片刃仕様で「安全」草刈り。・ヘッジトリマ刃で石飛びも低減。刃付け角度の鋭角化と精密な刃先合わせで鋭い切れ味の「拝み刃」形状。さらに、軽量ながら耐久性に優れた「高剛性ガイドバー」、ヤニが付きにくく、サビにくい「特殊コーティング」仕様。・「ツールレス」ハンドル高さ調整。ハンドル高さの調整はツマミナットの操作のみで簡単。使用者の身長に合わせて3段階(790/910/1,020mm)で調整が可能。・「ツールレス」草刈り高さ調整。ワンタッチ固定レバーの操作で無段階(25~105mm)調整が可能。・コンパクト収納。ツマミナットを緩めてハンドルを素早く折り畳み可能。省スペースでコンパクトカーにも積み込めます。・操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・高い防水性能「ウェットガード」「IPX4」。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約270坪(900m2)。(バッテリBL4040、高速モード時/草丈約30~40cm)。・「高耐久」金属製アンダプレート。その他特長。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御。ソフトスタート。電気ブレーキ。再起動防止質量(kg)BL4080F装着時:10.9電圧(V)直流36(40max)刈込み幅(mm)500刈込み高さ(mm)25~105(無段階/目安)
充電式ドライバドリル(40Vmax)
マキタ¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷40Vmax充電式ドライバドリルDF003G。最大トルク180N・m & 「中速モード」搭載。長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディ。・重負荷作業も圧倒的スピード。CLT材、LVL材への長尺ネジ締めも快適。・最大トルク180N・mでパワフル。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載で、最大回転数は2,400min-1(高速モード時)。・「3段階」変速切替、作業、被削材に合わせた調整が可能。各モードの回転数(min-1)。低速:0~650/中速:0~1,800/高速:0~2,400。・「中速モード」搭載で重負荷作業も快適。中速モード使用時の作業能率は、メーカー従来機比で約2.7倍。を実現。CLT材・LVL材への長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディにこなします。・4灯LEDライト搭載。・大径コア装着時でも材料を明るく照らす。・振り回され低減「AFT」搭載。センサーが振り回されを感知し「モータを自動停止」。・電子クラッチ41段。低速:41段階、中速:30段階、高速:25段階のクラッチ調整。ダイヤルで簡単にきめ細かく設定できます。デジタル表示で視認性にも優れています。・防水保護等級IPX6。・防滴・防じん「アプト」。・穴あけ能力。木工穴あけ 最大50mm。鉄工穴あけ 最大20mm。座掘り穴あけ 最大76mm。サイディング穴あけ 大径コアΦ220対応。その他の機能。無段変速。正逆転両用。ブレーキ付付属品プラスビット2-65、サイドグリップ、フック寸法(mm)【本機】196×86×277質量(kg)2.5電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])0~2400(高速)、0~1800(中速)、0~650(低速)最大トルク(N・m)180穴あけ能力(mm)76(座堀り)チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
充電式震動ドライバドリル(40Vmax)
マキタ¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷40Vmax充電式震動ドライバドリルHP003G。最大トルク180N・m & 「中速モード」搭載。長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディ、コンクリート穴あけ20mmまで対応。・重負荷作業も圧倒的スピード。コンクリートへの下穴あけやCLT材、LVL材への長尺ネジ締めも快適。・最大トルク180N・mでパワフル。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載で、最大回転数は2,400min-1(高速モード時)。・「3段階」変速切替、作業、被削材に合わせた調整が可能。各モードの回転数(min-1)。低速:0~650/中速:0~1,800/高速:0~2,400。・「中速モード」搭載で重負荷作業も快適。中速モード使用時の作業能率は、メーカー従来機比で約2.7倍。を実現。CLT材・LVL材への長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディにこなします。・4灯LEDライト搭載。・大径コア装着時でも材料を明るく照らす。・振り回され低減「AFT」搭載。センサーが振り回されを感知し「モータを自動停止」。・電子クラッチ41段。低速:41段階、中速:30段階、高速:25段階のクラッチ調整。ダイヤルで簡単にきめ細かく設定できます。デジタル表示で視認性にも優れています。・防水保護等級IPX6。・防滴・防じん「アプト」。・穴あけ能力。コンクリート穴あけ 最大20mm。木工穴あけ 最大50mm。鉄工穴あけ 最大20mm。座掘り穴あけ 最大76mm。サイディング穴あけ 大径コアΦ220対応。その他の機能。無段変速。正逆転両用。ブレーキ付付属品ストッパポール、プラスビット2-65、サイドグリップ、フック寸法(mm)【本機】197×86×277質量(kg)2.5電圧(V)直流36(40Vmax)回転数(min-1[r.p.m])高速 0~2400、中速 0~1800、低速 0~650穴あけ能力(mm)コンクリート20、鉄工20、木工50、座堀り76チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm)木ネジΦ10×90、小ネジM6
充電式保冷温庫(50L大容量タイプ)
マキタ(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード質量(kg)27(BL4050F×2装着時)消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320キャスターあり方式温蔵:ワイヤヒータ加熱出力電圧(V)直流5出力電流(A)直流2.4保護等級IPX4冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:37g)圧縮収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15感電保護クラスClass3庫内容量(L)50断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)USBタイプUSB-Aタイプ保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
充電式高圧洗浄機
マキタ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0最高許容圧力(MPa)11.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0電源(V)直流36(40max[満充電時]/バッテリー・充電器[別売])給水方式水道/自吸高圧ホース(m)5質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター高さ(mm)520本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520連続使用時間【1充電目安・40Vmax】< BL4050F-5.0Ah×2本 >モード3(高速):約18分、モード2(中速):約30分、モード1(低速):約1時間、< BL4080F-8.0Ah×2本 >モード3(高速):約28分 、モード2(中速):約48分、モード1(低速):約1時間36分 (※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。)機能ハイパワーブラシレスモータ:○、パワー切替:○充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時防塵防水性能WG、IPX5(バッテリIP56)吸込全揚程(m)最高:1.0蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0水温(℃)許容:40以下適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040最大吐出量(L/h)420最大吐出水量(L/min)7.0
250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)
マキタ¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷充電式250ミリチェンソー。40Vmax仕様。MUC031GRD。バッテリ充電器付。◆27mLエンジン式クラスで軽快作業。進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し。◆最適バランス設計。手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減。クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率。[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能。トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※。過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用。厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フック。カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能。雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様。ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー。先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に。◆その他特長。・脱落防止ナット。・「収納式」大型オイルタンクキャップ。・オイルタンク残量窓。・金属製チェーンキャッチャ。・トリガ変速質量(kg)3電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式80TXL-46Eガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
充電式鉄筋結束機(40Vmax)
マキタ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷充電式鉄筋結束機。40Vmax仕様1.6mmワイヤ(なまし線) 専用。◆「太径ワイヤによる高い結束力」 & 「少ないワイヤ消費量」を実現。太径1.6mmワイヤ(なまし線)専用で、幅広い鉄筋の組み合わせを強力に結束します。◆「ワイヤ引き戻し機構」により、強固な結束力。送り出したワイヤを引き戻すことで、鉄筋同士を強力に密着させます。◆ハイパワーブラシレスモータを2基搭載。ワイヤねじり部とワイヤ送り部に、高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータを搭載。◆結束力約3倍※メーカー従来機比。従来機は3周巻設定時。◆ワイヤ消費量低減で効率よく結束可能。1結束時のワイヤ消費長さはメーカー従来機と比べて約1/6※。無駄なワイヤを使用せず効率よく結束作業が行えます。※D10×D10 結束時。◆簡単リール装てん。マガジンカバーの開閉動作とワイヤ送り機構が連動。カバーを開くとワイヤを通すための隙間ができ簡単に装てんができます。◆ガイドアームをスリム化。メーカー従来機と比べ8.4mmスリム化した「幅5.6mm」のスリムな先端形状により、入り組んだ鉄筋も簡単に結束できます。◆防水保護等級IPX6。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆幅広い鉄筋の組み合わせに対応。2本結束、3本結、4本結束。さまざまな現場の結束作業を効率化、大規模な土間打ち現場からプレキャストコンクリート製造現場にもおすすめ。◆結束力調整ボタン(6段階)付。◆延長ハンドルセット品(別販売品)。立ち姿勢でもラクラク結束作業が行える延長ハンドルセット品を別販売品としてご用意。ハンドル部は作業しやすい位置に調整可能。部品名:延長ハンドルセット品。部品番号:A-79821付属品六角棒スパナ、油さし(タービン油VG32)仕様1充電作業量:約2,900回(BL4025装着D13×D13、2本結束時)適合結束鉄筋径:D10×D10~[D16+D16]×[D16+D16]寸法(mm)本機:360×113×331(長さ×幅×高さ)、結束ワイヤ:なまし線Φ1.6質量(kg)3.3電源(V)直流36(40max)
充電式インパクトレンチ
マキタ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷充電式インパクトレンチTW009G。エア式同等の強力トルク。ショートアンビル仕様でプラントや。重機のメンテナンス等に最適。特長。・エア式同等の強力トルク。最大締付けトルク2,850N・m※1、最大緩めトルク4,000N・m※2とハイパワー。大径ボルトの締付け、緩め作業をパワフルにこなせます。※1 M36(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。※2 3秒以内に緩められるトルクの最大値。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ショートアンビル仕様。プラントや重機のメンテナンス、カウンターウェイトの脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性。モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長435mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載。1正逆転オートストップモード。打撃後約0.5秒、約1秒等で停止し、連続した仮締め作業から、緩め作業時のナット脱落防止に便利。2スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。3打撃力4段切替。作業に応じて、打撃力を4段階に選択可能。・防水保護等級IPX6。・リング発光LEDライト採用。ソケットの影を軽減し、視認性に優れています。照度は3段階(強/中/弱)で切替可能。「ライトモード」で簡易的な照明としても使用可能。点灯時間は約1時間。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。吊り下げ用リング付。その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付質量(kg)11.3電圧(V)直流36(40max)打撃数(min-1[回/分])最速:0~1750、強:0~1500、中:0~1300、弱:0~1200角ドライブsq(mm)25.4締付能力(普通ボルト)M27~M45最大締付トルク(N・m)2850回転数(min-1[回/分])最速:0~1200、強:0~850、中:0~700、弱:0~600ねじ締め能力(mm)高力ボルトM20~M33
充電式ブロワ本体のみ(40Vmax)
マキタ¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷充電式ブロワ40Vmax本体のみ。ブロワと集じんを簡単切替(ツールレスでパーツ交換)※要別売品。28mLエンジン式同等の圧倒的風量※メーカー比。Highモード時。◆40Vmaxでハイパワーな「集じん機能付」ブロワ登場。40Vmax+ハイパワーブラシレスモータ搭載でパワフル。28mLエンジン式同等の圧倒的風量(メーカー比。Highモード時。)。パーツを付け替えることにより、落ち葉の吹き飛ばしから吸込みまでを1台でこなします。※要別売品。◆ツールレスで簡単切替(要別売品)。挿す。回す。ワンタッチ固定。集じんパイプをツールレスでワンタッチ固定が可能。「ブロワ」から「集じん」へ簡単に切り替えられます。◆ワンタッチロックボタン。ブロワパイプや集じん用のベントパイプもワンタッチで固定可能。◆コンパクト収納。各パーツは簡単に取り付け、取り外し可能。コンパクトで収納時も省スペース。◆ブロワ時。最大風量:13.8m3/min。最大風速:68m/s(平均:56m/s)。微風から強風まで、自在に風量調整可能。◆無段変速クルーズコントロールレバー。エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。(トリガ操作も可能)。◆操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・Highモード。ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。・Lowモード。砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。(要別売品)。◆マルチング機能付。「高耐久」金属製シュレッダにより吸込み後の枯葉の体積を低減。(要別売品)。◆高い防水性能。雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが(メーカー基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆インターロック付(安全装置)。パイプ類等を正しく取り付けないと起動しません。◆操作性に優れたブロワパイプ。ロックリング式ワンタッチ固定により、パイプの伸縮がラク。130mmの範囲で無段階調整可能。◆バキュームキットセット品を別販売品でご用意。バキュームキットなしのMUB003GZに、別販売品のバキュームキットセット品を取り付ければ集じん作業も可能。バキュームキットセット品 部品番号:A-00114。◆その他特長。・様々な角度で握れるサブグリップ付属品フラットノズル、ショルダーベルトセット内容バキュームキットなし質量(kg)ブロワ時5.0電圧(V)直流36(40max)ブロワ風速(m/s)68ブロワ最大風量(m3/min)13.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)ブロワパイプ最短時699~830×201×400
充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax)
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷充電式ブロワ40Vmax本体のみ(集じん付)。ブロワと集じんを簡単切替(ツールレスでパーツ交換)。28mLエンジン式同等の圧倒的風量※メーカー比。Highモード時。◆40Vmaxでハイパワーな「集じん機能付」ブロワ登場。40Vmax+ハイパワーブラシレスモータ搭載でパワフル。28mLエンジン式同等の圧倒的風量(メーカー比。Highモード時。)。パーツを付け替えることにより、落ち葉の吹き飛ばしから吸込みまでを1台でこなします。◆ツールレスで簡単切替。挿す。回す。ワンタッチ固定。集じんパイプをツールレスでワンタッチ固定が可能。「ブロワ」から「集じん」へ簡単に切り替えられます。◆ワンタッチロックボタン。ブロワパイプや集じん用のベントパイプもワンタッチで固定可能。◆コンパクト収納。各パーツは簡単に取り付け、取り外し可能。コンパクトで収納時も省スペース。◆集じん時。最大風量:13.0m3/min。最大真空度:3.3kPa。(集じん容量:50L)。◆ブロワ時。最大風量:13.8m3/min。最大風速:68m/s(平均:56m/s)。微風から強風まで、自在に風量調整可能。◆無段変速クルーズコントロールレバー。エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。(トリガ操作も可能)。◆操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・Highモード。ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。・Lowモード。砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。◆マルチング機能付。「高耐久」金属製シュレッダにより吸込み後の枯葉の体積を低減。◆高い防水性能。雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが(メーカー基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆インターロック付(安全装置)。パイプ類等を正しく取り付けないと起動しません。◆操作性に優れたブロワパイプ。ロックリング式ワンタッチ固定により、パイプの伸縮がラク。130mmの範囲で無段階調整可能。◆その他特長。・様々な角度で握れるサブグリップ。・大容量50Lダストバッグ(大開口ダブルファスナー付)付属品フラットノズル、ショルダーベルト、バキュームキットセット内容バキュームキットセット品付属質量(kg)ブロワ時5.0、集じん時6.1電圧(V)直流36(40max)ブロワ風速(m/s)68集塵機真空度(kPa)3.3[mm水柱]ブロワ最大風量(m3/min)13.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)ブロワパイプ使用時:699~830×201×400、集じん時:1112×554×400集じん量(L)50
充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax)
マキタ¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷充電式レシプロソー。40Vmax仕様チェーンバイス式。◆チェーンバイスレシプロソー登場。チェーンバイスで簡単固定。様々な部材をパワフルに切断できます。◆重負荷作業にも耐えうる高耐久ボディ。◆クラス最速の切断スピード※1。ハイパワーブラシレスモータと定回転制御により、重負荷の切断作業時にも回転数が落ちにくく、切断スピードは約20秒※2とクラス最速※1を実現。※1 同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。2025年8月現在、メーカー調べ。※2 材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg 使用ブレード:湾曲ブレード260mm ストローク数調整ダイヤル:5。◆材料に簡単固定。チェーン脱落防止バネにより、材料へ簡単に固定可能。楽々、チェーンバイス固定。◆仮保持が可能、。チェーンを材料に巻き付けた状態で仮保持する事が可能。様々な部材をパワフル切断。◆太い材料にも対応、200A(最大切断径220mm)の鋳鉄管も切断可能。◆モルタルライニング鋳鉄管も切断可能※モルタルライニング鋳鉄管の切断は別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。鋳鉄管切断作業等に最適。◆1充電作業量(目安)/切断※。鋳鉄管(モルタルライニングあり) 100A×厚さ10mm:約2本(使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5)。鋳鉄管(モルタルライニングなし) 100A×厚さ6mm:約17本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)。鋼管 100A×厚さ4.5mm:約26本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)。ステンレス管 100A×厚さ3mm:約23本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1)。※ BL4040装着時/チェーンバイス使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。◆レシプロソーとしても使用可能。チェーンバイスを外せば、通常のレシプロソーとしても使用できます。※レシプロソーブレード(薄刃)の装着には、下記のブレードクランプSが必要です。ブレードクランプS(近日発売予定)。部品番号:A-00348。◆材料に合わせてストローク数を調整可能。◆ブレードクランプを簡単交換。補修や交換の多いブレードクランプを、シューを外さず簡単に交換可能。◆防水保護等級IPX6。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆チェーンバイスレシプロソー専用刃(別販売品)。・「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプ。BIVise(湾曲)[材質:マトリックスⅡ]。主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管。・ストレートブレードタイプ。BIVise(ストレートタイプ)[材質:マトリックスⅡ]。主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管。◆「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプ。DIAVise(湾曲)[材質:ダイヤモンド]。主要切断材料・・・モルタルライニング鋳鉄管、耐火2層管、コンクリートブロック、レンガ・サイディングボード付属品チェーンバイス、湾曲ブレード300mm(BIM92)、フロントグリップ・グリップシャフト、六角穴付ボルトM5×20、六角棒スパナ4ストローク(mm)26質量(kg)4.5電源(V)直流36(40max)切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)583×103×152
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
マキタ¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から3日以内出荷40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から3日以内出荷40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、無段変速、無線連動、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)スイッチ種類スライドスイッチ
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
マキタ(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動、ダイヤル変速付無段変速、ブレーキ、キックバックによる反動低減、再起動防止機能、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21m(切込み深さ10mm)、約11.9m(切込み深さ20mm)
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷付属品バッテリ(BL4040)×2、充電器(DC40RA)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.1(バッテリ含む)高さ(mm)162取付方式X-LOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0機能キックバックによる反動低減、ブレーキ、再起動防止機能、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)充電器形名DC40RA防塵防水性能APT、IPX6(バッテリIP56)充電時間(分)実用充電:約31、フル充電:約45適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21.6m(切込み深さ10mm)
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
マキタ¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)直流36穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)3.8※バッテリ含む・サイドグリップ除く。付属品サイドグリップ、ストッパポール、エアダクトキャップ全長(mm)473全幅(mm)101全高(mm)240打撃数(min-1[回/分])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×101×240モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])980適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F振動3軸合成値(m/s2)10.4(ハンマドリル)、9.7(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約120本 (深さ60mm)、16mm 約60本 (深さ60mm)、18mm 約55本 (深さ60mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、無段変速、無線連動、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)スイッチ種類スライドスイッチ
充電式ディスクグラインダ
マキタ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷付属品オフセット研削砥石、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ長さ(mm)404モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、再起動防止機能、定回転制御、ソフトスタート防塵防水性能APT、IPX6スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け[参考値]:約23.1m(BL4040F/切込み深さ10mm)、約13.2m(BL4040F/切込み深さ20mm)
180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ)
マキタ¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷40Vmaxで高速回転、重負荷に強い用途パドルスイッチ長さ(mm)509幅(mm)200質量(kg)4.5(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)164回転数(min-1[r.p.m])6600モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動を低減、再起動防止機能、無線連動対応、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)5.0(グラインダ)<2.5(サンディング)[EN60745-2-3規格に基づき測定]研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約6.6m(切込み深さ20mm)、約4m(切込み深さ30mm)
52mm 充電式ハンマドリル
マキタ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷世界最強、充電式ハンマドリルバッテリー電圧(V)直流72(80max)穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:52、コアビット:160穴あけ能力(mm)コアビット160(121mm以上は市販品をご使用ください)質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)610幅(mm)140高さ(mm)337電圧(V)直流72打撃数(min-1[回/分])1100~2250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×140×337モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])150~310適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040×2本使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式草刈機
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 軽い取り回しで長時間作業が快適 楽らくモード AFT キックバック時に刃物がストップ 伸縮式吊りベルト 防滴、防塵ウェットガード 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ質量(kg)3.9(バッテリ含む)タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売)草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199ハンドル形状ループハンドル回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000防水保護等級IPX4
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
マキタ¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷付属品バッテリ(BL4040)×2、充電器(DC40RA)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.1(バッテリ含む)高さ(mm)163取付方式X-LOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0機能キックバックによる反動低減、ブレーキ、再起動防止機能、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)充電器形名DC40RA防塵防水性能APT、IPX6(バッテリIP56)充電時間(分)実用充電:約31、フル充電:約45適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21.6m(切込み深さ10mm)
150ミリ充電式ディスクグラインダ(スライドスイッチ)
マキタ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷40Vmaxで高速回転、重負荷に強い用途スライドスイッチ長さ(mm)403幅(mm)169質量(kg)3.2(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)166回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、再起動防止機能、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約11.9m(切込み深さ20mm)、約5m(切込み深さ30mm)
充電式ラジオ付テレビ
マキタ¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。 優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。 複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。 ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。 大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。 USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。 リチウムイオンバッテリで長時間視聴。付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本質量(kg)5.2(バッテリ除く)電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz)最大出力(W)(実用)7×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時)周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHzディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm]接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A)アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式画素数1024×600タイマーおはようタイマー、オフタイマー防水保護等級IPX4Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2スピーカーサイズ(mm)90×2個
充電式運搬車
マキタ¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ電圧(V)直流36(18×2)最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合)保護等級IPX4使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付電動機DCブラシレスモータータイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度)最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付登坂角度12
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
マキタ¥37,980~税込¥41,778~1台7日以内出荷40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動、ダイヤル変速付無段変速、ブレーキ、キックバックによる反動低減、再起動防止機能、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21m(切込み深さ10mm)、約11.9m(切込み深さ20mm)