曜日別特売

充電式震動ドライバドリル(40Vmax)

充電式震動ドライバドリル(40Vmax) - マキタ充電式震動ドライバドリル(40Vmax) - マキタ

40Vmax充電式震動ドライバドリルHP003G
最大トルク180N・m & 「中速モード」搭載
長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディ、コンクリート穴あけ20mmまで対応
・重負荷作業も圧倒的スピード
コンクリートへの下穴あけやCLT材、LVL材への長尺ネジ締めも快適。
・最大トルク180N・mでパワフル
高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載で、最大回転数は2,400min-1(高速モード時)。
・「3段階」変速切替、作業、被削材に合わせた調整が可能
各モードの回転数(min-1)
低速:0~650/中速:0~1,800/高速:0~2,400
・「中速モード」搭載で重負荷作業も快適
中速モード使用時の作業能率は、メーカー従来機比で約2.7倍
を実現。
CLT材・LVL材への長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディにこなします。
・4灯LEDライト搭載
・大径コア装着時でも材料を明るく照らす
・振り回され低減「AFT」搭載
センサーが振り回されを感知し「モータを自動停止」。
・電子クラッチ41段
低速:41段階、中速:30段階、高速:25段階のクラッチ調整。
ダイヤルで簡単にきめ細かく設定できます。デジタル表示で視認性にも優れています。
・防水保護等級IPX6
・防滴・防じん「アプト」
・穴あけ能力
コンクリート穴あけ 最大20mm
木工穴あけ 最大50mm
鉄工穴あけ 最大20mm
座掘り穴あけ 最大76mm
サイディング穴あけ 大径コアΦ220対応
その他の機能
無段変速
正逆転両用
ブレーキ付

付属品
ストッパポール、プラスビット2-65、サイドグリップ、フック
寸法(mm)
【本機】197×86×277
質量(kg)
2.5
電圧(V)
直流36(40Vmax)
回転数(min-1[r.p.m])
高速 0~2400、中速 0~1800、低速 0~650
最大トルク(N・m)
180
打撃数(min-1[回/分])
(高速)0~36000、(中速)0~27000、(低速)0~9750
穴あけ能力(mm)
コンクリート20、鉄工20、木工50、座堀り76
チャック能力(mm)
1.5~13
ねじ締め能力(mm)
木ネジΦ10×90、小ネジM6
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
20
最大穴あけ能力(mm) 木工
50
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
20
内容量
1台
関連資料:(3.48MB)
注意
※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02779791HP003GZ
¥63,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
02779809HP003GRDX
¥128,500
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする