防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。
モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。
ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。
ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。
上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。
プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。
高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])0~4600
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
シャンク形状SDSプラスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)8.4
消費電力(W)800
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
穴あけ能力(mm)コアビット68
振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能
付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
質量(kg)2.7
長さ(mm)361
幅(mm)77
高さ(mm)209
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
クラス最速&自己集じん
用途コンクリート穴あけ専用
付属品集じんシステム、サイドグリップ、ストッパポール、ケース
色青
関連資料(4.6MB)
用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに
打撃数(min-1[回/分])3000
付属品6.5以上
エアプラグ20PM型
チゼル口径(Φmm)10.2
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]
振動3軸合成値(m/s2)9
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
クラスNO.1の集塵性能。
粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。
吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。
かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。
ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)単相100
消費電力(W)800
電流(A)8.4
コード長さ(m)5
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
穴あけ能力(mm) 鉄工13
打撃数(min-1[回/分])0~4600
穴あけ能力(mm) 木工32
仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止
付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース
長さ(mm)604
幅(mm)89
質量(kg)4.2
高さ(mm)228
穴あけ能力(mm) コンクリート26
穴あけ能力(mm)コアビット68
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
チャック能力(mm)2~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!('08年9月現在、メーカー調べ)。低振動機構(AVT)採用で作業疲れを大幅に緩和!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:90
打撃数(min-1[回/分])1650~3300
回転数(min-1[r.p.m])315~630
シャンク形状SDSマックスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)9.4
消費電力(W)850
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号350
振動3軸合成値(m/s2)11.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、防振構造
付属品ストッパポールビット用グリス(100g)
質量(kg)5.2
長さ(mm)439
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 木工32
仕様ハツリ可能3モード
付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール
長さ(mm)373
幅(mm)134
質量(kg)4.3(バッテリ含む)
高さ(mm)232
回転数(min-1[r.p.m])0~980
穴あけ能力(mm) コンクリート28
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18V×2本)
作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)約55(2本同時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
仕様ハツリ可能3モード
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)4.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])0~5000
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)36(18×2本)
作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])0~980
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
トップクラスの穴あけスピード
ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。
用途コンクリート穴あけ専用
付属品集塵システム、サイドグリップ、ストッパポール、ケース
質量(kg)5.7(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~980
打撃数(min-1[回/分])0~5000
関連資料(2.1MB)
振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.0、ハンマ:8.0、ドリル:2.5
1充電当たりの作業量コンクリート・圧縮強度40MPa(穴あけ):Φ10.5mm深さ60mm約200本/Φ18mm深さ60mm約90本
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
次世代「AVT」で圧倒的な低振動。
手に伝わる振動を構造的に低減、防振二重構造。手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。
打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減、アクティブ動吸振器。エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。
ビット先端から伝わる振動を吸収、防振スプリング。打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。
穴あけ&ハツリも、最高のスピードで。各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。 クラス最高の作業能率を実現しました。
ハツリにもこだわった、2つの新機能を搭載!ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」
「ソフトノーロード」搭載。作業状況に合わせて、回転数を自動調整。無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。
電子制御ダイヤル変速式。材質やドリル径に適した回転数や打撃数を設定可能。
安心、便利なサインランプ付。通電時は緑ランプ。赤ランプはカーボン交換前に点灯。
ワンタッチスライド式チャック。挿入するだけで、先端工具の取り付けが簡単にできます。取り外しもチャック部を手前に引くだけで外せます。
穴あけ能力(mm) コンクリート52(超硬ドリル)、160(コアビット)
打撃数(min-1[回/分])1100~2250
回転数(min-1[r.p.m])150~310
シャンク形状SDSマックスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号175
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)
仕様SDSマックスシャンク、2モード、ダイヤル変速
付属品ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース
質量(kg)11.4
長さ(mm)599
幅(mm)140
高さ(mm)287
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
打撃数(min-1[回/分])0~5000
仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)
付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール
長さ(mm)566
幅(mm)126
質量(kg)5.7(バッテリ含む)
高さ(mm)313
回転数(min-1[r.p.m])0~980
穴あけ能力(mm) コンクリート28
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18V×2本)
作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)約55(2本同時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード