995件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICHIGO ICHIE 杖先替えゴム(松葉杖用) マキテック

    ICHIGO ICHIE 杖先替えゴム(松葉杖用)

    マキテック
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    松葉杖の交換先ゴムです
    イエロー対応サイズ(Φmm)22
  • ICHIGO ICHIE パット(松葉杖用) マキテック

    ICHIGO ICHIE パット(松葉杖用)

    マキテック
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    松葉杖の交換パットです
    イエロー
  • ICHIGO ICHIE アルミ製松葉杖 マキテック

    ICHIGO ICHIE アルミ製松葉杖

    マキテック
    3,798税込3,798非課税商品
    1本
    翌々日出荷
    やわらかパットで使い易い
    つや消しシルバー寸法(Φmm)杖先ゴム:22(TG-22YL/P49)
  • ICHIGO ICHIE らくらく浴用キャリー固定式 パーキング付き マキテック

    ICHIGO ICHIE らくらく浴用キャリー固定式 パーキング付き

    マキテック
    59,900税込65,890
    1台
    3日以内出荷
    パーキングブレーキ付なのでしっかり止めれます。
    材質ハンドルグリップ:EVA、背もたれ・座面:PUフォーム、パーキング:ステンレスライトグリーン耐荷重(kg)100材質(フレーム)アルミ座面幅(cm)40×40車輪サイズ(inch)前輪:3.9ストッパー付(左右)、後輪:13.7(ノーパンク)寸法(幅W×高さH)(cm)背面:36×26
  • ICHIGO ICHIE ウェルキャリー マキテック

    ICHIGO ICHIE ウェルキャリー

    マキテック
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    歩行補助とショッピングカートと1台2役で使える優れもの
    質量(kg)4.2紺花柄耐荷重(kg)80材質(キャスター)EVA材質(シート)ナイロンハンドル高さ(mm)810~910(3段階調節)材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×54×81~91アズワン品番64-8277-14座面高(cm)49座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26.5×28車輪サイズ(inch)5(ダブルキャスター 3WAY)
  • ICHIGO ICHIE ノーブルワイド マキテック

    ICHIGO ICHIE ノーブルワイド

    マキテック
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    座面幅はなんと42cmワイドなシルバーカー
    質量(kg)6イエローブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×65×82.5~91.5アズワン品番64-8277-13
  • ICHIGO ICHIE らくらくスリムバスケット マキテック

    ICHIGO ICHIE らくらくスリムバスケット

    マキテック
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    買物カゴ置き付きで、保冷バックなのでお買い物に便利なシルバーカー
    質量(kg)4.2積載荷重(kg)バスケット:10耐荷重(kg)80材質(キャスター)EVA材質(シート)ポリエステルハンドル高さ(mm)820~920材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×54×82~92バッグ寸法(mm)260×230×300座面高(cm)48座面寸法(幅W×奥行D)(cm)29×25.5車輪サイズ(inch)5.7
  • ICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(介助式・背折れ) マキテック

    ICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(介助式・背折れ)

    マキテック
    29,980税込29,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    背張りシート調整可能な介助式車いす
    仕様介助ブレーキ、安全ベルト、エアータイヤ質量(kg)13.5種類介助式耐荷重(kg)100材質(キャスター)TPR材質(シート)ポリエステル機能背折れ材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×98.5×89高さ(cm)バックサポート:39、アームサポート:21前座高(cm)43後座高(cm)41車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:16走行タイプ介助
  • 多機能型充電式LED投光器 マキテック

    多機能型充電式LED投光器

    マキテック
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
    仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本材質ABS+PC Anti-UV寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5消費電力(W)10全光束(Lm)1100ワイヤー長さ(m)3バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年LEDランプSMD2835 55PSCソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン電源タイプ充電式動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード放電方式USB:5.0V/1.0Aバッテリー容量(mAh)7200充電方式DC::5.0V/1.0A使用場所屋外LED寿命(時間)3500配光角度(°)90防水保護等級防水防水性IP65動作温度範囲(℃)-20~50感知距離(m)8電球の種類LED
  • LEDバルーンライト マキテック

    LEDバルーンライト

    マキテック
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    高効率100lm/W 現場用バルーンライト
    付属品三脚・バッテリーおよびインバータ質量(kg)6.5(灯具1.9・三脚4.5)電源(V)AC90-265(50/60Hz)全高(mm)2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)色温度(K)5500使用可能温度範囲-10~40℃寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)100演色指数(Ra)88開脚径(mm)(三脚)最大Φ1200
  • 交換用足ゴム(Φ22mm) マキテック

    交換用足ゴム(Φ22mm)

    マキテック
    449税込494
    1個
    欠品中
    握上は25mm間隔で【1】3段階【2】4段階、握下は25mm間隔で10段階に調節できます。
    グレー寸法(Φmm)22松吉医科器械コード23-7402-20
  • ロールボックスパレット マキテック

    ロールボックスパレット

    マキテック(1件のレビュー)
    53,900税込59,290
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    折りたたんで収納できます。
    全高(mm)1700
  • らくらく回転チェア マキテック

    らくらく回転チェア

    マキテック
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    座面が90度ずつ360度回転します。
    材質(本体フレーム)アルミ、(先ゴム)合成ゴム、(座面パッド)EVAライトグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×35×41.5~49
  • 折りたたみシャワーベンチ ソフテック 背付 ミドルタイプ マキテック

    折りたたみシャワーベンチ ソフテック 背付 ミドルタイプ

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    毎日の入浴をしっかりサポート。 安心・安全なバスグッズで健康的に! 厚めの柔らかソフトクッションで座った時のヒヤッとする冷たさや痛みを緩和するシャワーベンチ。 折りたたみも簡単で自立するので収納もラクラクです。
    仕様組立完成品・ソフトクッション付・アルミフレーム質量(kg)約3.7ライトグリーンタイプ背付耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5~50.5×65.5~75.5高さ調節5段階調整(2.5cm間隔)主材質(座面・背もたれ・調節部樹脂)PE、(座面背面クッション)EVA、(パイプ部樹脂キャップ)PP、(先ゴム)TPR、(連結樹脂)ナイロン、(本体フレーム)アルミ、(ねじ・ワッシャー)ステンレス折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×21×76.5座面高(cm)35~45座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×30.5
  • シルバーカー ノーブル マキテック

    シルバーカー ノーブル

    マキテック
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ゆったり座れるベーシックタイプ。 幅広いシートで広々とした快適なすわり心地。 飽きのこないデザインと幅広いシートで広々。 肘かけもついていて、快適なすわり心地を実現しました。 前輪キャスター仕様は固定・90度・360度の可動式になっています。
    質量(kg)5.7ローズ積載荷重(kg)10耐荷重(kg)100車輪(前輪)7インチダブルキャスター3WAY、(後輪)7インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)51×65×83~90、(バッグ)30×30×21主材質(フレーム)アルミニウム、(キャスター)EVA、(シート)ポリエステル:RF・PVC:G/H折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×24×80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)36×28×46
  • シルバーカー ルーク マキテック

    シルバーカー ルーク

    マキテック
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    広々ハンドルで扱いやすいしt軽度なサイズでもたっぷりと収納。 ちょっとしたお出かけやお買い物にも使い勝手が良いサイズ。 折り畳み時も収納部が潰れず小さくたためます。 前輪キャスター仕様は固定・左右45度の可動式となっています。
    質量(kg)4.8積載荷重(kg)10耐荷重(kg)80車輪(前輪)5.7インチダブルキャスター、(後輪)5.7インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)45×54×83.5~90.5、(バッグ)23×33×26高さ調節83.5~90.5cm無段階調整主材質(シート)ポリエステル、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×34×61.5座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×23×45
  • キャリースルーンN マキテック

    キャリースルーンN

    マキテック
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    優れた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。 前方のバッグを倒せばどこでも椅子に早変わり。 防水加工生地を使用し、背面には小物入れネット付。 ハンドブレーキ・駐車用ブレーキ付き。
    質量(kg)約3.7フラワーブラウン容量(L)(フロントバッグ)4、(小物入れポケット)1直径(Φcm)(タイヤ)13.8耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)42.6×55.7×80~100、(フロントバッグ)15×12×28、(小物入れポケット)23×4×20高さ調節五段階調整主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン/フロントバッグのみPVC折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×31×73.7~93.7座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)22.8×20.7×44
  • 【オーダー】ベルゴッチType34-GI ダコーレスモデル マキテック

    【オーダー】ベルゴッチType34-GI ダコーレスモデル

    マキテック
    140,720税込154,792
    1台
    10日以内出荷
    蛇行レスベルトの採用で、片寄りの少ない安定した運送を実現しました。 他の機械にセットする場合等、保守点検のしにくい場所に最適です。 また、正逆運転など厳しい使用条件にも対応しますので、目的に応じて色々なご利用が可能です。
    仕様帯電防止処理減速比1/180~1/9ベルト幅(mm)100~600電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相機長(mm)1000~2000材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデル マキテック

    【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデル

    マキテック
    94,000税込103,400
    1台
    10日以内出荷
    駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
    仕様帯電防止処理減速比1/180~1/15ベルト幅(mm)50~600電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相機長(mm)500~2000材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
  • 規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DS マキテック

    規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DS

    マキテック
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    形状ストレート耐荷重(kg)1000(ホイール1個当たり)丸鋼(半月)Φ30×75L材質(フレーム)スチール機高(mm)105材質(ホイール)スチールホイール寸法(mm)外径76.3×幅30×軸穴30×ボス44
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS

    マキテック
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS

    マキテック
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール(SPHC)機高(mm)51材質(ホイール)ポリアセタール樹脂ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25
  • 樹脂ホイールコンベヤ W-38GS マキテック

    樹脂ホイールコンベヤ W-38GS

    マキテック
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27
  • ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-60PU マキテック

    ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-60PU

    マキテック
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M8×35L材質(フレーム)スチール機高(mm)65材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径60×幅14.5×軸穴8.2×ボス20
  • ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU マキテック

    ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU

    マキテック
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25
  • 合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB マキテック

    合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB

    マキテック
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33ピッチP(mm)35材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16
  • ステンレスホイールコンベヤ W-38SUS マキテック

    ステンレスホイールコンベヤ W-38SUS

    マキテック
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)52材質(ホイール)ステンレスホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
  • 削り出しホイールコンベヤ W-30BSO マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

    マキテック
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)M10×75L機高(mm)37ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55
  • 削り出しホイールコンベヤ W-20100BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-20100BS

    マキテック
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M6×115L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102
  • 削り出しホイールコンベヤ W-2050BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-2050BS

    マキテック
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M6×65L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52
  • 削り出しホイールコンベヤ W-2025BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-2025BS

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27
  • 削り出しホイールコンベヤ W-2015BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-2015BS

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17
  • 削り出しホイールコンベヤ W-36BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-36BS

    マキテック
    6,398税込7,038
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25
  • 削り出しホイールコンベヤ W-25BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-25BS

    マキテック
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
  • プレスホイールコンベヤ W-50TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-50TS

    マキテック
    8,398税込9,238
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M8×45L機高(mm)60ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28
  • プロファイルウレタンマットレス マキテック

    プロファイルウレタンマットレス

    マキテック
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    適合LMB-100、LMB-200、LMB-300材質ウレタン35%質量(kg)約4.8硬さ少し硬め寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×1910×80
  • 自立支援 2モーターベッド マキテック

    自立支援 2モーターベッド

    マキテック
    169,800税込169,800非課税商品
    1個
    翌々日出荷
    リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
    付属品サイドレール(S)×2本材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)80機能2モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、高さ調節適応体重(kg)最大120使用荷重(N)1700
  • 自立支援 1モーターベッド マキテック

    自立支援 1モーターベッド

    マキテック
    129,800税込129,800非課税商品
    1個
    翌々日出荷
    リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 延長脚により床面高さを28cm、35cmに調節が可能です。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。
    付属品サイドレール(S)×2本材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)50機能1モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°適応体重(kg)最大120使用荷重(N)1700
  • アルミ歩行器 (固定型) 前輪自在キャスター付 マキテック

    アルミ歩行器 (固定型) 前輪自在キャスター付

    マキテック
    18,980税込18,980非課税商品
    1台
    翌々日出荷
    アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
    質量(kg)2.8タイプ固定型・前輪自在キャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×49.5×77.5~87.5ゴム足Φ22mm高さ調節5段階(2.5cm間隔)主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(キャスター・後脚ストッパー部)ナイロン、(その他樹脂部)PE折りたたみ寸法(cm)65×10.5×79
  • アルミ歩行器 ミニタイプ (固定型) マキテック

    アルミ歩行器 ミニタイプ (固定型)

    マキテック
    13,980税込13,980非課税商品
    1台
    翌々日出荷
    アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
    質量(kg)2.1タイプ固定型・ミニタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×44×65~75ゴム足Φ22mm高さ調節5段階(2.5cm間隔)主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE折りたたみ寸法(cm)48.5×12×66