「まき」の検索結果

特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
958件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
1脚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

R-3812P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
7,860 税込8,646
5日以内出荷

背折れタイプのノーパンクタイヤ仕様の車いす
用途病院・介護施設内の使用に便利です 質量(kg)14.7 種類自走用 機能背折れ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×99.5×88 高さ(cm)押し手:88、アームレスト:22.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×99.5×66 関連資料(1.25MB) 前座高(cm)44 後座高(cm)41 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×40 車輪サイズ(inch)前:6、後:22 走行タイプ自走 最大使用者体重(kg)100
1台
非課税商品
23,980 税込23,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5714P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5 付属品粘着テープ付マグネット×1枚 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16 本体質量(g)100(電池除く) センサー赤外線センサー 使用電池単4乾電池×4本(別売り) LED色電球色 センサー感知方式赤外線 設置方式マグネット、両面テープ 動作温度(℃)-10~50 LED寿命(時間)80000 点灯時間15秒 センサー感知範囲120°、3m 電球の種類LED
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5015P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ 脚高(mm)97
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。 片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。 サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。 従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。 防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。 キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。 本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。
仕様底板樹脂製メッシュタイプ 塗装色ベージュ
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ModeL34-SI 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック カスタマイズ可
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)100~600 機長(mm)500~2000 高さ(mm)169 タイプスタンダード/センタードライブ フレーム厚さ(mm)34 サービス分類オーダー・加工
1台
70,150 税込77,165
10日以内出荷

中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。 底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。 両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ) 幅(mm)支柱:395 ベージュ(粉体塗装) 積載荷重(kg)300 使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100中央車輪(固定):ゴム車、Φ130 床面高さ(mm)222 荷台寸法(幅)(mm)425 ハンドル高さ(mm)1507 荷台寸法(奥行)(mm)1305
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1脚
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)200 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)7.2 タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 電源本体内蔵 全光束(Lm)32000 色温度(K)5000 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 動作温度範囲(℃)-30~50 発光効率(Lm/W)160
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

R-5714P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ
用途中荷重搬送用 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)75~200 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100 サービス分類オーダー・加工
1台
8,720 税込9,592
5日以内出荷

ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25 材質スチール 耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり) M6×38L 機高(mm)51
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゆったり座れるベーシックタイプ。 幅の広いシートで広々とした快適な座り心地。 あきのこないデザインと、幅の広いシートで広々。肘かけもついて快適な座り心地を実現じました。 前輪キャスターの仕様は、固定・90°・360°の可動式となっております。
ブレーキハンドブレーキ 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)100 車輪前輪/7インチ(ダブルキャスター3WAY)、後輪/7インチ ハンドル高さ(mm)800~900(無段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×80~90 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA、(シート)PVC バッグ寸法(mm)280×340×200 折りたたみ寸法(cm)51×28×74 座面幅(cm)36.5 座面奥行(cm)32 座面高(cm)43
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E26口金に取り付け可能なLED電球です。
用途E26口金を使用。 材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート 高さ(mm)106 タイプ防水 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)25000 配光角度(°)260 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワーヘッド取付可能。
材質(フレーム)アルミ、(パイプ部樹脂キャップ)PP、(背もたれ・座面・調整部樹脂)PE、(ネジワッシャー)ステンレス、(ゴムキャップ)合成ゴム 質量(kg)1.7 タイプ背無 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×40×35~45 ピッチ(cm)2.5(5段階調節) 座面高(cm)35~45
1個
6,690 税込7,359
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ仕様でメンテナンス楽々のビニールレザータイプの車いす
用途病院・介護施設内の使用に便利です 紺ビニールレザー
1台
非課税商品
32,790 税込32,790
3日以内出荷

マキテック浴槽台アシスト
3段階の調整ができる浴槽台
用途浴槽のステップ台として使用できます 材質本体フレーム:アルミニウム合金、天板:PP、天板シート:TPR、先ゴム:TPR 質量(kg)1.9 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×16~21 高さ(cm)16、18.5、21(3段階) 天板寸法(cm)W40×D30 関連資料(0.94MB) 使用者体重(kg)100
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12 材質(ローラー部)STKM11A-S ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

使い勝手の良い自走式タイプのノーパンクタイヤ車いす
材質(シート)ポリエステル 材質(フレーム)アルミ 材質(キャスター)TPR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64(32)×99.5(99.5)×87.5(66)(折りたたみ時) 前座高(cm)43 後座高(cm)41 座面幅(cm)40 座面奥行(cm)40 サイズ(inch)前輪:6、後輪:22 質量(kg)12.5 耐荷重(kg)100 走行タイプ自走 機能背折れ 種類自走式
1台
非課税商品
38,980 税込38,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×56×80.5~89.5 高さ調節4段階 主材質(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA バッグ寸法(mm)250×200×360 折りたたみ寸法(cm)47×31×88 座面幅(cm)29 座面奥行(cm)24 座面高(cm)42.5
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM11A-S 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

握上は25mm間隔で【1】3段階【2】4段階、握下は25mm間隔で10段階に調節できます。
グレー 寸法(Φmm)22 松吉医科器械コード23-7402-20
1個
409 税込450
翌々日出荷

どこでもスマートに動けて、収納もスッキり。動きやすさをひとつに。 使用時の全幅はわずか47cm。通るのに苦労していた場所が苦にならず、アクティブにおでかけできます。 ベッド脇など狭い場所でも簡単に収納できます。
走行タイプ介助 機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、軽量、コンパクト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)9.5 タイプ介助式・背折れ 種類介助式 耐荷重(kg)75 車輪(前輪)6インチ、(後輪)12インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×92×87.5 高さ(cm)(バックサポート)41、(アームサポート)23.5 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン 折りたたみ寸法(cm)21×73.5×66 前座高(cm)44.5 後座高(cm)41.5 座面幅(cm)38 座面奥行(cm)37
1台
非課税商品
43,980 税込43,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM12A 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ6パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
1セット(10本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55 材質スチール 形状ストレート 耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり) M10×75L 機高(mm)37
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(芯材)パーチクルボード、(天板)メラミン化粧板、(裏面)MDF、(エッジ)ソフト塩ビ、(キャスター)ナイロン、(本体)スチール・メラミン焼付塗装 質量(kg)18.4 ホワイト タイプ跳ね上げ式 耐荷重(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×650~800 高さ調節7段階 折りたたみ寸法(mm)800×600×1080
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

お湯の中でもはっきり見やすいカラー。 丈夫でさびにくいステンレス製。 ゆっくり両足を乗せられる天板。 お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
ライトブルー 仕様浴槽底面平面部/45cm以上必要 材質(天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス 耐荷重(kg)100以下 天板寸法(cm)37×23
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 軸の形状丸・半月横ピン穴 ベアリングプレスベアリング 適合機種R-4214P 材質(ローラー部)スチール
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
879 税込967
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字ハンドルで押しやすく、買物カゴも載せれるシルバーカー
質量(kg)6.5 耐荷重(kg)100 材質(キャスター)EVA 材質(シート)PVC ハンドル高さ(mm)840~930(4段階調節) 材質(フレーム)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×61.5×84~93 座面高(cm)48 車輪サイズ(inch)前輪:5.7(ダブルキャスター)、後輪:5.7 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:26.5×25.5×32.5
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

軽量の追求(電気メッキ処理)。脱着式。
耐荷重(kg)100
1枚
7,488 税込8,237
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。 適合機種R-TCN900 材質STKM ベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し 表面処理ユニクロめっき ローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード