「乾電池式LEDセンサーライト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5
付属品粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16
本体質量(g)100(電池除く)
センサー赤外線センサー
使用電池単4乾電池×4本(別売り)
LED色電球色
センサー感知方式赤外線
設置方式マグネット、両面テープ
動作温度(℃)-10~50
LED寿命(時間)80000
点灯時間15秒
センサー感知範囲120°、3m
電球の種類LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
関連キーワード