機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品
60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)50~150
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
サービス分類オーダー・加工
プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ
プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品
90型フレーム標準タイプ
用途中荷重搬送用
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)75~200
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
サービス分類オーダー・加工
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。
ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2)
材質(ローラー部)SUS304/#400研磨
材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)50~150
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
サービス分類オーダー・加工
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。中荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。中荷重搬送物用
規格ベアリングを採用した高耐久のローラです。重荷重搬送物用
規格ベアリングを採用した高耐久のローラです。軽荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。中荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。軽荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
重荷重搬送物用
仕様●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅900mm●軸なし●MAKI スチール製ローラR5726型900W軸なし●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-6817
アズワン品番68-1470-24
1本
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
中荷重搬送物用
仕様●ローラ径Φ42.7mm●ローラ幅900mm●軸なし●MAKI スチール製ローラR4223型900W軸なし●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:120-0145
アズワン品番68-1441-26
1本
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
中荷重搬送物用
仕様●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅900mm●軸なし●MAKI スチール製ローラR5721型900W軸なし●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4638
アズワン品番68-1460-06
1本
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
中荷重搬送物用
仕様●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅900mm●軸なし●MAKI スチール製ローラR5714型900W軸なし●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-0686
アズワン品番68-1452-42
1本
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
中荷重搬送物用
仕様●ローラ径Φ48.6mm●ローラ幅900mm●軸なし●MAKI スチール製ローラR4832型900W軸なし●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:120-4825
アズワン品番68-1445-48
1本
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
重荷重搬送物用
仕様●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅900mm●軸なし●MAKI スチール製ローラR5723型900W軸なし●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4031
アズワン品番68-1465-15
1本
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
プレスベアリングを採用したローラです。軽荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。軽荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ