商品豆知識
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。
長さ(mm)645~870
質量(g)600
ピッチ(mm)25(10段階)
ゴム足Φ13mm
主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC
脚(mm)190×160
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。
長さ(mm)730~855
質量(g)840
ピッチ(mm)25(6段階)
ゴム足Φ13mm
主材質(支柱)アルミ、(脚)スチール、(グリップ)ウレタン
脚(mm)150×210
杖を支えにして立ち上がれる優れもの
用途イスからの立ち上が時に補助グリップを使用して立ち上がり補助を補助します
材質支柱(アルミ)、脚部フレーム(スチール)、グリップ(PVC)、補助グリップ(ナイロン)、ストラップ(ナイロン)
質量(g)約930
径(Φmm)杖先ゴム:13(TG-13BK)
長さ(cm)64~81.5 8段階調節(2.5cm間隔)
寸法(cm)脚:15×21
関連資料(2.19MB)
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。
長さ(mm)730~830
ピッチ(mm)25(5段階)
ゴム足Φ15mm
主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)ウレタン
使いたい時だけグリップを握って立ち上がりをサポートします。
材質支柱/アルミ、脚部フレーム/スチール、グリップ/PVC、補助グリップ・ストラップ/ナイロン
質量(g)約930
長さ(cm)64~81(8段階2.5cm間隔)
寸法(Φmm)【杖先ゴム】13
脚寸法(mm)150×210
やわらかパットで使い易い
色つや消しシルバー
寸法(Φmm)杖先ゴム:22(TG-22YL/P49)
カラーバリエーション豊富な伸縮ステッキ
材質握り部:木製
質量(g)約275
長さ(cm)67.5~90(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
365gと軽量のカーボン4点杖。先ゴムは柔らかく角度がついてもしっかり地面をとらえるので滑りにくく安定します。ベースが小さいので狭い場所でも困りません。
材質本体:カーボン、グリップ:カーボン・TPR、杖先ゴム:TPE
質量(g)365
サイズ(cm)長さ66~90(11段階/2.5cm)、グリップ長さ:12.5、ベース部:幅10×奥行10●パイプ径/上部:2.1、下部:1.6
適合ゴムチップ内径(mm)16
太身サイズながら握り部は細首で、最大長さは103cmと身長が高い方にもご使用頂けます。
付属品収納袋
材質収納袋:PVC
質量(g)約450
長さ(cm)約83~103(5段階調節)
材質(グリップ)木製
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(先ゴム)PVC
お好きなカラーがお選びでき、先ゴムは吸盤タイプで滑りにくいステッキ
質量(g)約260
長さ(cm)68.5~91(10段階調節2.5cm間隔)
材質(グリップ)木製
材質(支柱)アルミ
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(ストラップ)ポリエステル
対応サイズ(Φmm)16
迷彩柄でツートン仕様の細首ステッキ
材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン
長さ(cm)66~86(伸縮11段階調節2cm間隔)
材質(支柱)アルミ
いつも持ち歩ける軽量ステッキ
付属品収納袋付き
材質握り部:木製、収納袋:PVC
質量(g)約350
長さ(cm)81.5~91.5(伸縮5段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)杖先ゴム:19
材質(支柱)アルミ
主張しすぎない花柄ステッキ
長さ(cm)70.5~93(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
質量(g)約220
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン
付属品収納袋付き
上品な花柄をモチーフにしたステッキ
付属品収納袋付き
材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン
質量(g)約295
長さ(cm)75.5~85.5(伸縮5段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
かわいいスヌーピーの折畳みステッキ
仕様●サイズ:長さ75~85cm(5段階調整2.5cm間隔)折畳み時約26cm●重量:約295g●材質:支柱/アルミ、握り部/木製、杖先ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
シャフトの表面をキラキラカットした折畳ステッキ
材質握り部:アクリル、ストラップ:PP
質量(g)約320
長さ(cm)77~87(伸縮5段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
おしゃれな生地をあしらったアクリルグリップの折畳みステッキ
材質握り部:アクリル、ストラップ:PP
質量(g)約320
長さ(cm)77~87(伸縮5段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
人気の花柄ステッキで太身タイプ
材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン
質量(g)約310
長さ(cm)75~85(伸縮5段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)【杖先ゴム】伸縮:16、折りたたみ:19
材質(支柱)アルミ
グリップまで柄が入ったオシャレなステッキ
付属品収納袋付き
材質握り部:樹脂、ストラップ:ナイロン
質量(g)約280
長さ(cm)68~90.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
シャフトの表面をキラキラカットしたステッキ
材質握り部:アクリル、ストラップ:PP
質量(g)約290
長さ(cm)69~91.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
関連キーワード
1
2
次へ