ベッド廻りに固定設置し、読書などに使えます。取り外しもできるので災害時にもご利用できます。USBケーブルで簡単充電ができます。
仕様●サイズ:W3.4×D6.1×H17.7cm●重量:140g●定格電圧:5V●演色性:Ra>80●定格電流:1A●バッテリー容量:1200mAH●消費電力:5W●充電時間:約3時間●全光束:140lm●連続使用時間:約5時間●光温度:3800K-4500K●付属品:充電用USBケーブル
アズワン品番65-6880-16
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
関連キーワード