「p-300」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-3812P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5015P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5714P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月ヨコピン穴
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
軸の形状丸・半月横ピン穴
ベアリングプレスベアリング
適合機種R-4214P
材質(ローラー部)スチール
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.6×12
適合機種R-5714P
材質STKM11A-S
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶解亜鉛めっき
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-3812P
材質STKM11A
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶解亜鉛めっき
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-4214P
材質STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶解亜鉛めっき
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-5015P
材質STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶解亜鉛めっき
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。
アズワン品番68-6625-11
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)67
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)硬質エンビ
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
ホイール寸法(mm)外径76.3×幅30×軸穴30×ボス44
材質(ホイール)スチール
形状ストレート
耐荷重(kg)1000(ホイール1個当たり)
軸丸鋼(半月)Φ30×75L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)105
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部)スチール
カーブ内R(mm)900
コンベヤ角度θ(°)90
材質(ベアリング)スチール
ローラ外径A(小径)(mm)42.7
肉厚B(大径)(mm)2.1
軸外径(Φmm)12
ローラ強度(kg)100(400Wの時)
コンベヤ質量目安(kg)55.7(400W・75Pの時)
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)61.5
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)67
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)硬質エンビ
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6
フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2
コンベア機高H(mm)31.5
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
ローラ強度(kg)147
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)95.5
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)
ローラ強度(kg)147
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)95.5
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
カーブ内R(mm)900
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)67
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304削り出しベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状両ピン
材質(ベアリング)ステンレス
フレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2
コンベア機高H(mm)21
一般的ローラーコンベヤ。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
材質(ローラー部)スチール
タイプカーブコンベヤ
ベアリングプレスベアリング
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
コンベヤ角度θ(°)90
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)30
タイプカーブコンベヤ
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
カーブ内R(mm)900
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)61.5
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
材質(ローラー部)硬質エンビ
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)硬質エンビ
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3
コンベア機高H(mm)50
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)67
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)38.1
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.2
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)42.7
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)57.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ