中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR6023P型内900RX1000WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5829
アズワン品番68-1477-32
1台
¥85,980
税込¥94,578
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4821
アズワン品番68-1456-95
1台
¥92,980
税込¥102,278
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-3826
アズワン品番68-1449-87
1台
¥77,980
税込¥85,778
12日以内出荷
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品
60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)50~150
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
サービス分類オーダー・加工
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
材質スチール
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
機高(mm)51
ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
ホイール寸法(mm)外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25
材質スチール
耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
機高(mm)51
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25
材質スチール
耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
機高(mm)52
ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)STKM11A
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
材質スチール
耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)
軸M12×40L
機高(mm)65
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28
材質スチール
耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)
軸M8×45L
機高(mm)60
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)53
ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25
材質(ホイール)ポリアセタール樹脂
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)スチール(SPHC)
機高(mm)51
ホイール寸法(mm)外径60×幅14.5×軸穴8.2×ボス20
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)
軸M8×35L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)65
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
材質(ホイール)ステンレス
耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)ステンレス
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M8×70L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)53
プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ