9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書 トラスコ品番419-5040 幅(mm)68 高さ(mm)177 奥行(mm)45 測定範囲(pH)0~14 表示範囲0.01pH 測定範囲(mV)-1999~1999 分解能(mV)1
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV 検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV 表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV 付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt) センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH アズワン品番1-1944-01 商品タイプレンタル品はこちら
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW) 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±1.5dB 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130 周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±0.4%+2dgt センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH 測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様サンプリング(回/数):1 付属品SDカード、ソフトケース 寸法(mm)177×68×45 電源単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 本体質量(g)約489 測定精度±4%+2dgt センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応) 分解能1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx) 機能データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き データ出力SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB メモリー最大・最小値 測定範囲(Lux)0~99900 アズワン品番1-1449-01
1台
32,980 税込36,278
12日以内出荷

SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●型番:LX-1128SD●分解能:1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)●測定精度:±4%+2dgt●サンプリング(回/数):1●センサー:フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)●機能:データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き●メモリ:最大・最小値●データ出力:SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:177×68×45mm●本体重量:約489g●付属品:SDカード、ソフトケース 測定範囲(Lux)0~99900 アズワン品番64-3729-32 校正証明書一般校正
1台
68,980 税込75,878
15日以内出荷

マザーツールデジタル照度計
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売) 精度±4%+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45 センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH 測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売) 測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域) 測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃ 表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃ 精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃) データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)