23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用 付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A) 寸法(mm)248×70×34 測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH 質量(g)約335 電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売) 精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH 表示LCD表示 分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH データ出力RS232C/USBにてPCに接続 使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと) 周波数範囲騒音計/31.5~130dB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300 質量(g)54.5 電源LR44(1.5V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18 分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃ センサー寸法(mm)3.5×120 機能温度計 使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 検知方式サーミスタ 測定周期1秒/回
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃ 付属品電池、湿度プローブ、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合) プローブ197mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33 センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度) 分解能(℃)0.1 サンプリング0.8秒/回 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃ 表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様データロガー:100pts(最大) 付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説 質量(g)約130(電池含む) 電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA 精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32 センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ 校正自動キャリブレーションpH4、7、10 ディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回 使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃ ケーブル長(mm)128 プローブ長(mm)Φ10×128
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用 精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8 分解能(℃)0.1 機能温度計 使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用 測定範囲(℃)-50~190 精度(℃)±1(10~40℃) 電源LR44(1.5V)×1 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃ 機能温度計 使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。 検知方式サーミスタ センサーコード長(m)約1 温度表示方式デジタル 測定周期1秒/回
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リレー接点出力搭載の温度コントローラです。
測定範囲(℃)-50~110 質量(g)約27 出力(リレー接点)1A/30VDC//0.3A/125VAC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×21.3 センサーサーミスタ(付属)(MTC103K) 精度(℃)±0.8(-50~-40℃)、±0.5(-40~85℃)、±1.0(85~110℃) 分解能(℃)0.1 サンプリング4秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、AA6680%RH以下(ただし結露のないこと) 入力電源DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨 温度表示方式デジタル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
付属品取説、ソフトケース(CA-52A) 寸法(mm)180×40×40 測定範囲酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃ 質量(g)約489 電源単4(1.5V)×4本 精度酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃) 表示LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃ センサーO2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ 応答時間約15秒(90%応答) サンプリング約1回/秒 使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~80%RH 保存温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~70%RH データホールドボタンを押したときの瞬間値を固定 メモリー機能ディスプレイに最大値・最小値を表示 過負荷保護100%O2 アラーム酸素濃度18%以下で警告音
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ●測定範囲:風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH●分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm3/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●データホールド、最大/最小、バックライト機能●SDデータロガ式(SDカード1GB付属) 測定項目風速、風量、温度、湿度、露点 風速測定範囲(m/s)0.2~25 アズワン品番64-3729-44 校正証明書一般校正
1個
139,800 税込153,780
欠品中

k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min 付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min) センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売) 分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H. 分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH 精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
106,800 税込117,480
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属
仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番64-3728-87-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷

自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属
仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番64-3728-87-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷

組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~190 アズワン品番64-3728-97-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷

組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~190 アズワン品番64-3728-97-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷

組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~190 アズワン品番64-3728-97-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

1℃間隔でHI/LO温度設定が可能。強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-96-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

1℃間隔でHI/LO温度設定が可能。強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-96-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

温度・湿度の測定も可能です。測定に便利なデータホールド・Max/Min表示機能が付いています。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:1点(指定なし25℃)CO2:1点(3000ppm)●測定項目:CO2・温度・湿度●<CO2>●▼測定範囲:0~4000ppm●▼分解能:1ppm●▼精度:0~1000ppm:±80ppm、1001~4000ppm:±10%rdg●<温度>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼精度:±0.8℃●<湿度>●▼測定範囲:10~95%●▼分解能:0.1%●▼精度:±3%rdg+1%RH(70%RH以上)●センサー:CO2/NDIRセンサー、温度/サーミスタ●応答時間:2分以内に63%応答●サイズ:68×42×178mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプターDC9V(別売)●重量:約470g●付属品:CO2プローブ・温度プローブ×各1本、ハードケース 対象ガスCO2 アズワン品番64-3729-39 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
22日以内出荷