5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃ 表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様データロガー:100pts(最大) 付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説 質量(g)約130(電池含む) 電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA 精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32 センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ 校正自動キャリブレーションpH4、7、10 ディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回 使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃ ケーブル長(mm)128 プローブ長(mm)Φ10×128
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。
温度範囲(℃)-50~350℃ 精度±1.0℃(-50~150℃) 材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス 寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm 全長(mm)210 質量(g)約50 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃ 電池CR2032(3V)×1 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IP65準拠 TKG品番9-0619-0301 TKG品番(2017)6-0552-1101 温度計の種類防水温度計
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型塩分濃度計です。
付属品取説、電池 測定範囲0~12% 質量(g)約170 電源単4×4 精度0.5%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40 分解能0.01% 測定対象塩分濃度 サンプリング約0.8秒 使用環境0~50℃、80%RH以下 アズワン品番64-3728-89 温度補正(℃)(自動)0~50
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型導電率計です。
付属品取説、電池 質量(g)約170 電源単4×4 精度導電率/TDS±3%F.S±1dgt 温度±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40 分解能導電率1uS/cm・0.01mS/cm TDS1ppm/10ppm 温度0.1℃ 測定対象導電率、TDS、温度 測定レンジ導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃ サンプリング約0.8秒 アズワン品番64-3728-88 温度補正(℃)(自動)0~60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷