コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)約30
電源DC3~14V(定格電圧3V)
精度±1.0%rdg+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22
入力(最大)450V
レンジ切替手動切替
オーバーレンジ表示OL表示
消費電流3±2mA
起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)約45
電源DC3V
表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付
基板寸法(mm)80×53
電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。
本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。
制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定
付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書
寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR-2025×1
表示3桁LCD表示
機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック
絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V
動作電圧6V±1V
絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
2現象カラーオシロスコープ。4000カウント真の実効値型DMM機能付き。USB通信機能搭載
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:垂直軸確度:C1・C2(各10P)、周波数特性C1・C2(各1P)、直流電圧(10P)、交流電圧(4P)、交流・直流電流(3P)、抵抗(6P)●LCD仕様:3.8インチ、カラーLCD●入力チャンネル数:2チャンネル●周波数帯域:60MHz●サンプリング:最大250MS/S●電圧軸レンジ:5mV/div~5V/div●時間軸レンジ:5ns/div~5s/div●入力インピーダンンス:1MΩ●トリガー:エッジ(ノーマル、シングルショット、オート)、ビデオ●最大レコード長:各6000ポイント●デジタルテスター機能●直流電圧:400mV~400V●交流電圧:4V~400V●直流電流:40mA~10A●交流電流:40mA~10A●静電容量:51.2nF~100μF●抵抗:400Ω~40MΩ●使用電源:ACアダプター
アズワン品番64-3729-26
校正証明書一般校正
1個
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
関連キーワード