こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A/C特性
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±1.5dB
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130
周波数範囲31.5Hz~8kHz
ハンディータイプの騒音計。データホールド機能、バックライト搭載で簡単に操作ができます。
測定範囲30~130dB
分解能0.1dB
電源単4乾電池3個(付属)
寸法(mm)54×30×143
質量(g)105(電池含む)
デジタル表示とバーグラフでのアナログ表示ができるハンディータイプの騒音計。MAX/MINホールド機能付きで、スイッチ1つで簡単に操作できます。
付属品防風スクリーン、収納ケース
寸法(mm)55×25×238
測定範囲30~130dB
質量(g)185
電源9V型積層電池1個(モニタ用付属)
表示4桁LCD表示(デジタル)、30セグメントバーグラフ表示(アナログ)
分解能0.1dB(デジタル)、2dB(アナログ)
レンジ切替30~90dB/50~110dB/70~130dB(マニュアルレンジ)
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/MIN値表示。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特製:113.8dB、A特製:105.26dB●精度:±2dB(1kz)●電源:単4電池×3
周波数範囲(Hz)31.5~8000
測定レベル範囲(dB)30~130
アズワン品番64-3729-04
校正証明書一般校正
1個
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。DH/MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特性:113.86dB/A特製:105.26dB●分解能:0.1dB●精度:±1.5dB●周波数補正:2レンジ(A特性、C特性)●動作補正:(FAST/SLOW)●電源:UM3×6本●付属品:SDカード、防風スクリーン、電池、取説、携帯ケース
周波数範囲(Hz)31.5~8000
測定レベル範囲(dB)30~130
アズワン品番64-3729-08
校正証明書一般校正
1個
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
関連キーワード